充電式ブロアMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
強弱2段階切替+無段変速スイッチ
電池残量表示付
便利なベルトフック付
ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応
風量(m3/min)1.7連続使用時間(分)15(3.0Ah使用時、風量/強)質量(kg)1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)使用充電器注文コード:48693436 品番:JC-925A付属品ノズル(220mm)トラスコ品番414-1300長さ(mm)225(JP-L914・ノズル取付時)幅(mm)159高さ(mm)556電圧(V)DC14.4適合バッテリー注文コード:77424446 品番:JPL91450A