カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
「jpl91450a」の検索結果
![充電式ブロア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506033-120611-02.jpg)
充電式ブロア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥11,980税込¥13,1781台当日出荷強弱2段階切替+無段変速スイッチ 電池残量表示付 便利なベルトフック付 ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応付属品ノズル(220mm)トラスコ品番414-1300長さ(mm)225(JP-L914・ノズル取付時)幅(mm)159質量(kg)1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)高さ(mm)556電圧(V)DC14.4風量(m3/min)1.7連続使用時間(分)15(3.0Ah使用時、風量/強)適合バッテリー注文コード:77424446 品番:JPL91450A使用充電器注文コード:48693436 品番:JC-925A




![14.4Vリチウムイオン電池パック5.0Ah MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77424446-251105-02.jpg)
![充電式ブロア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506033-120611-02.jpg)