カテゴリ
- 作業工具(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jqcn07009」の検索結果

ギアワイドモンキレンチ
SK11¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
モンキーレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
モンキレンチ(強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
ハイブリッドモンキレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
モンキレンチ
SK11¥879~税込¥967~1本当日出荷強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
ワイドモンキーレンチ
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
(25件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
スーパーワイドモンキーレンチ
SK11(18件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
モンキーレンチ グリップ付
(13件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
ワイドモンキーレンチ
スーパーツール(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付仕上ニッケルクロムメッキ