カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
    • ローボルトハロゲン電球(2)
    • ダイクロハロゲン電球(4)
    • ミニハロゲン電球(1)
    • ハロゲン電球タイプLED電球(2)
    • 電球型ハロゲンランプ(1)
絞り込み
口金
  • EZ10(6)
  • GU4(1)
  • GU5.3(2)
  • GZ4(5)
電圧(V)
  • 12
消費電力(W)
  • 20~30未満(9)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(7)
  • 電球の種類白熱電球(1)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(6)
光色
  • 光色電球色(3)
電球色
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ウシオライティング(4)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • ELPA(1)
  • 岩崎電気(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ウシオライティング・OSRAM(オスラム)・ELPA・岩崎電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jr12v20w」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
    全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ウシオライティング
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm

    ウシオライティング
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
    種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(9個)
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)40電圧(V)12口金GU4定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100光束(Lm)ビーム角36°直径(mm)35電球の種類ハロゲン
  • エコクールハロゲン広角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    種別20W形(広角)消費電力(W)20定格電圧(V)12V口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×40電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ ウシオライティング

    ハロゲンランプ

    ウシオライティング
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)12消費電力(W)(最大)20口金EZ10外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60相関色温度(K)3000K全光束(Lm)340定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3),電球形状ハロゲン球ミラー径(Φmm)Φ50設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • エコクールハロゲン狭角20W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角20W GZ4

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角定格電圧(V)12口金GZ4電球形状ハロゲン電球RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
  • エコクールハロゲン狭角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    種別20W形 狭角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20定格電圧(V)12口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)8定格寿命(時間)2000電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
  • JR12V20WLM ELPA

    JR12V20WLM

    ELPA
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 20W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン