カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- 自動車補修部品(2)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jr12v20wkm/5-h2」の検索結果

JR12V20WLM
ELPA¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 20W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥9,980~税込¥10,978~1箱(7個)当日出荷から8日以内出荷電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
JRハロゲンランプ スーパーライン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。用途スポット照明、全体照明定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
ウェッジソケット
BRAITH(ブレイス)(18件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。ガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥15,980税込¥17,5781箱(2個)6日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)7.8口金GU5.3色温度(K)4000ランプ寿命15000時間定格光束(Lm)500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アイハロゲンランプJ形50W
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)当日出荷電圧(V)12消費電力(W)4.5口金GU5.3色温度(K)2700ランプ寿命1500時間定格光束(Lm)380電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
JRハロゲンランプ スーパーライン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-80ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×60電球の種類ハロゲン電球
JRハロゲンランプ スーパーライン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲンタイプ
ELPA(4件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
レンジャープロウインカーポジションランプ用ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ジェットイノウエ製のレンジャープロ/NEWプロフィア用フロントウィンカーランプで使用しているソケットです。用途外装パーツ
エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス、セラミック全長(mm)46質量(g)33タイプ狭角消費電力(W)45定格電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)5000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.7電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ・長寿命
ウエッジベース用ソケット
STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。用途ウエッジベース用ソケットタイプソケット
JRハロゲンランプ スーパーライン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-81ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
LEDハロゲン型電球
東京メタル¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
JRハロゲンランプ スーパーライン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン