カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jr12v45」の検索結果

アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181個当日出荷管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)外径(Φmm)ミラー:50全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000色温度(K)3200最大光度(cd)4800使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出エコロジー商品省エネ・長寿命
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用
ウシオライティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×60電球の種類ハロゲン電球
ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50
ウシオライティング(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681個当日出荷種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷種類カバーガラス付定格電圧(V)110定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-80ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
LED電球 ハロゲンタイプ
ELPA(4件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用
ウシオライティング(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62電球の種類ハロゲン電球
ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE
ウシオライティング¥3,198税込¥3,5181個当日出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。用途スポット照明、全体照明定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス、セラミック全長(mm)46質量(g)33タイプ狭角消費電力(W)45定格電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)5000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.7電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ・長寿命
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR
ウシオライティング¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から26日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。定格電圧(V)12Ra-調光の可否○
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-81ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
エコクールハロゲンシャイン JR12Vシリーズ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
アイハロゲンランプJ形50W
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当
オーム電機(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当
オーム電機(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)【ランプ】30(50型)口金EZ10外径(Φmm)【ミラー】50全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000最大光度(cd)3000配光角度(°)中角 20光色電球色(3100K)エコロジー商品省エネ・長寿命