カテゴリ
- 電動工具(14)
- 切削工具(7)
絞り込み
サービス分類

18V 充電式セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
充電レシプロソー セット
Panasonic(パナソニック)¥66,980~税込¥73,678~1セット3日以内出荷から8日以内出荷折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]色黒刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14
充電式レシプロソー 本体
マキタ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台欠品中マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3ストローク(mm)13本体寸法(mm)376切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)変速段数無段
充電式レシプロソー
マキタ(15件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。仕様LEDライト付、無段変速ストローク(mm)13質量(kg)1.1対応材質鉄工用/木工用/樹脂用切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)充電時間(分)50適合バッテリーA-48692
充電式レシプロソー
マキタ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3ストローク(mm)13質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(mm)376切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本充電時間(分)22(目安)変速段数無段
充電式レシプロソー
マキタ¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から3日以内出荷充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6
充電式レシプロソー
マキタ¥76,980税込¥84,6781台当日出荷縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード。6.0Ahバッテリ2個付付属品バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)3.7(バッテリ含)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18ストローク数(min-1)3000ストローク幅(mm)32
ジグソー・小型レシプロソー用ブレード
マキタ¥4,398税込¥4,8381箱(3個)当日出荷適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D全長(mm)100有効長(mm)751インチ当たり山数3
セーバーソーブレード
(135件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(5本)当日出荷パイプも切断可能用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9販売区分業務用
充電式レシプロソー18V用 本体のみ
(42件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚質量(kg)1.43材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72ストローク数(min-1)0~3000ストローク幅(mm)15適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)販売区分業務用
レシプロソー用 ナイフ刃
マキタ(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(2個)当日出荷断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい! レシプロソー用 ナイフ刃。用途マルチポジションスイッチ採用モデルに最適適合機種充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D厚さ(mm)1.5適合切断材断熱材
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら