カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 電動工具(3)

「jr189」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (JR189D用)プラスチックケース マキタ

    (JR189D用)プラスチックケース

    マキタ
    ¥6,998税込¥7,698
    1ケース
    欠品中
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    ストローク(mm)22質量(kg)2.5※バッテリ含む電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×81×182機能ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト切断能力(mm)パイプ外径130切断能力(mm)木材厚さ255ストローク数(min-1[回/分])31001充電当たりの作業量木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付きストローク(mm)22切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~3100バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
  • 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業

    中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ

    山金工業
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌日出荷
    軽量作業・中量作業に最適な汎用作業台、基本タイプです。均等耐荷重500kg/台。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品や電子機器の加工・組立の作業机に適しています。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計のため、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業テーブルにもおすすめ。色は3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は後ろに取り付けもできるため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
    用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。グリーン購入法適合
  • アイカ ジョリパット専用ローラー校倉R・玉石校倉Rローラー AICA(アイカ工業)

    アイカ ジョリパット専用ローラー校倉R・玉石校倉Rローラー

    AICA(アイカ工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    6日以内出荷
    変幻自在のテクスチャーを生み出します。
    主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)7
  • アイカ ジョリパット専用ローラー校倉R・玉石校倉R入隅用シート AICA(アイカ工業)

    アイカ ジョリパット専用ローラー校倉R・玉石校倉R入隅用シート

    AICA(アイカ工業)
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    変幻自在のテクスチャーを生み出します。
    タイプ入隅用シート
  • 中量作業台/耐荷重500kg_中間全面棚板付き_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業

    中量作業台/耐荷重500kg_中間全面棚板付き_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ

    山金工業
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    翌日出荷
    25mmピッチで中間棚の取り付け高さを変更可能!全面の中間棚板付き中量作業台です。軽量作業・中量作業に最適な均等耐荷重500kg/台。高さは740mmです。色は3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。天板の芯材は全面パーチクルボードのため丈夫でたわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品や電子機器の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計のため、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業用テーブルとしてのご使用もおすすめです。中間全面棚板付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は1枚あたり均等25kg迄。足元のツナギ(カンヌキ)は後ろに取り付けもできるため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)25/枚(均等耐荷重)材質(天板)塩ビシート均等耐荷重(kg)500アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間半面棚板2枚付き(2枚使用で全面)グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500
  • 中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業

    中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元半面棚板付き_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ

    山金工業
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    翌日出荷
    25mmピッチで取付高さを変更できる半面の中間棚板と、足元にも位置固定の半面棚板付きで収納に便利な中量作業台です。軽量作業・中量作業に最適な均等耐荷重500kg/台。高さ740mmで座り作業用におすすめです。色は3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。天板の芯材は全面パーチクルボードのため丈夫でたわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品や電子機器の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計のため、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業用テーブルとしてのご使用もおすすめです。中間半面棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等25kg迄。足元に半面棚板1枚付:※足元用の半面棚板は取付位置変更は不可です。耐荷重は均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)中間半面棚板:25/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)材質(天板)塩ビシート均等耐荷重(kg)500アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間半面棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付きグリーン購入法適合総耐荷重(kg)500
  • 中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元全面棚板付き_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業

    中量作業台/耐荷重500kg_中間+足元全面棚板付き_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ

    山金工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌日出荷
    25mmピッチで取付高さを変更できる全面の中間棚板と、足元にも位置固定の全面棚板付き。収納スペースが広く便利な中量作業台です。軽量作業・中量作業に最適な均等耐荷重500kg/台。高さは740mmです。色は3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。天板の芯材は全面パーチクルボードのため丈夫でたわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品や電子機器の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計のため、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業用テーブルとしてのご使用もおすすめです。中間全面棚板付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は1枚あたり均等25kg迄。足元に全面棚板付:※足元用の棚板は取付位置変更は不可です。耐荷重は1枚あたり均等50kg迄。中間全面棚板/足元の全面棚板いずれも、半面の棚板2枚使用で全面棚板となります。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)中間半面棚板:25/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)材質(天板)塩ビシート均等耐荷重(kg)500アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間半面棚板2枚付き、足元用半面棚板2枚付き(各2枚使用で全面)グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500
  • ジョリパット専用ローラー 校倉Rローラー AICA(アイカ工業)

    ジョリパット専用ローラー 校倉Rローラー

    AICA(アイカ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    8日以内出荷
    変幻自在のテクスチャを生み出します。
    種類ローラー主な用途塗装用