カテゴリ
- 農業機械(490)
- 切削工具(39)
- 制御機器(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- オフィス家具(23)
- メカニカル部品(19)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- バイク純正部品(13)
- 科学研究・開発用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自転車部品(7)
- バイク部品(6)
- 防災用品(6)
- 作業工具(6)
- カー用品(5)
- 事務用品(5)
- 安全用品(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 安全標識(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電気材料(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(490)
- SMC(18)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- カツイチ(13)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- イスカル(9)
- タンガロイ(7)
- ネグロス電工(7)
- メイキコウ(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- プラス[家具](6)
- omron(オムロン)(5)
- CKD(5)
- ジョプラックス(5)
- ADVANTEC(5)
- MAC8(マックエイト)(5)
- RS PRO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「js-03」の検索結果

蒸留フラスコ 1,000mL用 JS-3シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥12,999税込¥14,2991個6日以内出荷仕様●1,000mL用●コード番号:5616-3アズワン品番65-8686-24
JS-3 パイク タイプR
カツイチ¥749税込¥8241枚(2本)8日以内出荷「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。用途釣り、針
JS-3 パイク タイプR
カツイチ¥539税込¥5931枚(4本)8日以内出荷「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。用途釣り、針
JS-3 パイク タイプR
カツイチ¥539税込¥5931枚(7本)8日以内出荷「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。用途釣り、針
JS-3 パイク タイプR
カツイチ¥749税込¥8241枚(3本)8日以内出荷「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。用途釣り、針
JS-3 パイク タイプR
カツイチ¥539税込¥5931枚(5本)8日以内出荷「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。用途釣り、針
JS-3 パイク タイプR
カツイチ¥539税込¥5931枚(7本)8日以内出荷「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。用途釣り、針
JS-3 パイク タイプR
カツイチ¥539税込¥5931枚(3本)8日以内出荷「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。用途釣り、針
JS-3 パイク タイプR
カツイチ¥539税込¥5931枚(6本)8日以内出荷「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。用途釣り、針
CM-D457W-412P-JS 3杯用ガラスサーバー(サーバー蓋含まない)
ツインバード¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷全自動コーヒーメーカー3杯用CM-D457W専用ガラスサーバー(フタなし)
JS3Q型循環口(アングル)タケノコ
オンダ製作所¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ
オンダ製作所¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)
ジョプラックス(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
樹脂プラグ めねじ取付用
ジョプラックス(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製
ジョプラックス¥149税込¥1641個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)3.0以下
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から108日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
ジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製
ジョプラックス¥149税込¥1641個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリエチレンソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)1.5以下
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)
岡崎精工¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・JIS規格刃径。用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
けいそうモダンコート直塗り 4坪セット
四国化成¥29,980税込¥32,9781ケース(5150g×4セット)5日以内出荷炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.1L/袋
真空断熱ボトル
タイガー魔法瓶¥3,198税込¥3,5181個(360mL)7日以内出荷ワンプッシュでふたがオープン。片手で操作できる安全ロックつきで持ち運びも安心。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。0.36Lサイズは質量は約170g。気分が上がる華やかなパールカラーをラインアップ。持ち物のアクセントになり、毎日使いたくなるデザインです。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。本体は、食器洗い乾燥機に対応。簡単にお手入れをしていただけます。エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 005
MH Connectors スクリューダウンカバー
MH CONNECTORS¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ:ローレット頭ネジ●スレッドサイズ:M3●全長:33mm●素材:鋼●併用可能製品:スクリューダウンカバー●仕上げ:亜鉛●フィンガータイプジャックスクリュー. ねじ止め式カバーとともに使用する軟鋼製の亜鉛めっきジャックスクリュー(カバーは別売)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RHシリーズ
VISHAY¥32,980税込¥36,2781袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷ケース形状フォーマルシリーズRHRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
グレチャン 6mm用50M巻
TOSTEM(LIXIL)¥4,598税込¥5,0581巻9日以内出荷セット内容50メートル/1巻色シャイングレー適合シリーズキッチン用出窓KB型、キッチン用出窓KL型、キッチン用出窓KT型、居室用出窓LA型、居室用出窓LB型、居室用出窓LD型、居室用出窓LJ型、居室用出窓LL型、居室用出窓LT型、居室用出窓SB型、浴室用出窓BA型、浴室用出窓BB型、浴室用出窓BT型、和室出窓JHA型、和室用出窓JB型、和室用出窓JH型
被覆熱電対線
大晃電工社¥14,980~税込¥16,478~1本(20m)ほか11日以内出荷FEP使用温度範囲:-253℃~+200℃ PFA使用温度範囲:-195℃~+260℃材質(シース)フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VS
メイキコウ¥4,000税込¥4,4001個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラの肉厚がt3.2と中荷重中最も堅牢なローラ。JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMD57Rの高品質タイプ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS
メイキコウ¥2,964税込¥3,2601個11日以内出荷から16日以内出荷特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
...