カテゴリ
- 農業機械(115)
- 切削工具(25)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 防災用品(12)
- 物流用品(8)
- 制御機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車補修部品(5)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 安全用品(3)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(115)
- C’ultiva(カルティバ)(14)
- イスカル(13)
- Jackery(ジャクリ)(12)
- タンガロイ(7)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- ケージーパルテック(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- カシオ計算機(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- ウェッジ(3)
- コガネイ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ナベヤ(2)
- 岡本工機(2)
- 共立電子産業(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「js-20」の検索結果

スパイラルチューブ(柔軟タイプ)
JAPPY(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(25m)当日出荷から3日以内出荷束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。仕様RoHS対応材質ポリエチレン特性耐候性
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
重曹たわしーと
TRUSCO¥359税込¥3951袋(5枚)当日出荷水で湿らせてこするだけで、重曹とゴムの力で油汚れや水垢汚れをぐいぐい落とします。用途油汚れや水垢汚れの清掃にトラスコ品番125-9178材質ポリエステル不織布(ゴムラテックス・重曹[炭酸水素ナトリウム]加工)厚さ(mm)5色グレー質量(g)15縦(mm)200横(mm)140繰り返し・詰め替え対応
本格実務電卓 検算タイプ ジャスト
カシオ計算機(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。 検算タイプ。12桁表示。 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)。 凹凸キー。 タッチ音が静かなサイレントタッチキー。寸法(mm)174.5×107×24.2質量(g)210タイプジャストタイプ電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1エコマーク認定認定桁数12表示計算状態表示、3桁位取り表示機能【キー】早打ち機能(3キーロールオーバー)/ツーゼロ(00)/桁下げ/サインチェンジ(符号切替)、【電源】オートパワーオフ、【計算】四則計算/四則定数計算/マルチパーセント計算/平方根(ルート)/概数計算メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)電池寿命約7年(1日1時間使用時)設定表示小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)グリーン購入法適合メモリー数2
本格実務電卓日数&時間計算タイプ
カシオ計算機¥8,998税込¥9,8981個当日出荷エコマーク認定認定メモリー2、キー数:4キー、GTメモリー:〇保証期間5年オートパワーオフ○キーキーロールオーバー:〇、00:〇、3桁位取り表示:○、小数点/ラウンドセレクター:〇グリーン購入法適合電池寿命(年)約7年エコマーク認定番号06 135 002
ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付
岡本工機¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
醸造酢「NV-20」
アグリ¥8,998税込¥9,8981箱(20L)5日以内出荷・農事用20%ビネガー。・独自の醸造技術により酸度を20%という極限まで高めた「醸造酢」です。・食品と同じ品質・規格なので人にも植物にも安全・安心。(高濃度の酸のため取り扱いには注意が必要)です。・農薬とは違い人体に吸収しても問題なく、生産者が使用時期や農薬配布量が少々多くなっても有機商品なのでご心配することはありません。・20%と高酸度のため、用途に合わせて自由に希釈倍率を変更し、ご使用いただけます。用途・土壌改良・植物活性、良質な推肥作り用の農業薬品。・農事20%ビネガーは、農作物の病気や害虫の予防・成長促進・除草など、希釈率を変化させることで幅広い用途でご使用いただけます。その他酸度:20%材質食酢内容量(L)20賞味期限730日
本格実務電卓 検算タイプ ジャスト
カシオ計算機¥8,998税込¥9,8981個当日出荷日数・時間計算タイプにカラーバリエーションを追加。使用シーンに合わせて選べます。 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が簿記などの検定試験も強力にサポートします。 日数・時間計算タイプ。12桁表示。 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー寸法(mm)174.5×107×24.2サイズジャストタイプ(手に持っても卓上でも)質量(g)210電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1エコマーク認定認定桁数12桁機能日数計算機能、時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、大型ストッパー、早打ち機能(3キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)メモリーメモリー数 2、総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示保証期間5年間のゴールド(製品)保証電池寿命約7年(1日1時間使用時)グリーン購入法適合エコマーク認定番号6135002
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷直線型のラックです。材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
除菌ストロング
ニューホープ¥34,980税込¥38,4781個(20L)5日以内出荷強力除菌!抗菌、消臭も一度に行えます! 特に除菌効果が抜群で、においの元の雑菌を除去します。 金属・木材への影響が少なく、室内、屋外、自動車内、ドアノブ、トイレ、洗面所などに使用可能。更に、無色無臭・ノンアルコールの除菌抗菌消臭剤のため、安心して様々な用途にご使用いただけます。 無臭なので車内のような狭いスペースでも快適。 衣類、シート、絨毯、カーテン等の生地素材の色を抜かない。 フィルター清掃後にエアコン独特の臭いを軽減し、臭いの元となるカビや雑菌の繁殖を防ぐ。 トイレや生ごみの雑菌を防ぐ。除菌・抗菌・防臭効果。 ヌメリ・カビの繁殖する浴槽や排水口周辺に。(※カビ菌には効果的ですが、漂白剤は含有していないため、黒ずみは残る可能性があります。) 一般住宅や温泉施設等で使用されている、フローリングや檜風呂などの木質を腐食から守る。 【使用方法】空中散布 [使用量の目安スプレー回数] 車 内・・・普通車で3~4回散布。 室 内・・・6畳間で6~7回散布。 布製品・・・30cm程離し、30cm四方散布。用途布製品、プラスチック類、浴室、トイレ、キッチン回り、床などの除菌抗菌消臭。成分除菌剤(PHMB)、精製水液性弱酸性
Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W
Jackery(ジャクリ)¥78,727税込¥86,6001個4日以内出荷最大200Wの高出力を実現した折りたたみ式ソーラーパネルです。業界トップクラスの最大25%という高い変換効率を備え、太陽光を効率よく電力へ変換できるため、ポータブル電源の充電時間を短縮できます。IP68の高い防水・防塵性能や耐久性に優れたETFE素材を採用しており、アウトドアや災害時などの厳しい環境でも安心して使用できます。本体は4つ折り構造でコンパクトに収納でき、設置時は広げてスタンドを立てるだけの簡単仕様。ケーブルコネクタにはUSB-AとUSB-Cポートも搭載しているため、スマートフォンやタブレットへの直接充電にも対応しています。防災対策として自宅に備えておきたい方、大容量ポータブル電源と組み合わせて長時間の電力確保をしたい方、キャンプや車中泊を快適に楽しみたいアウトドアユーザー、BCP対策、節電などにおすすめです。高い発電性能と持ち運びやすさを両立した、非常時にも日常にも頼れるソーラーパネルです。セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)、取扱説明書寸法(mm)(展開)597×2279×25、(折り畳み時)600×597×40質量(kg)6.5変換効率(%)0.25動作電圧18V±5%開放電圧(V)22(±5%)防水性IP68短絡電流(A)12.5(±5%)ピーク電力200W±5%動作電流(A)11.5(±5%)出力ポートUSB-A出力:5V=2.4A、USB-C出力:5V=3A
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥279,800税込¥307,7801個翌日出荷から3日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
けいそうモダンコート直塗り 4坪セット
四国化成¥29,980税込¥32,9781ケース(5150g×4セット)5日以内出荷炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.1L/袋
循環アダプター JX-JS
ノーリツ¥159,800税込¥175,7801セット(20個)4日以内出荷から8日以内出荷浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法タケノコ継手QF仕様配管取出方向ストレート
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ 抗菌ホワイトウレタン車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ 金具セット
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷自在旋回仕様の金具です。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ゴム車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
内径用ホルダ JS-SXXL09
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷独自のクランプシステムにより高剛性なクランプを実現します。 前挽き加工部、後挽き加工部のねじ切り加工が可能。 1種類のホルダでねじ切り、突切りの両加工に対応が可能。 丸シャンクホルダの設定により様々なツーリングが可能。 1コーナが欠損しても、もう一方コーナを確実に使用可能。 自動盤用新PVDコーティング『SH725』採用し、長寿命を実現します。勝手左RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムスクリューオン式
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ウレタン車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車材質(車輪)ウレタンストッパーなし
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ MCナイロン車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 MC車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。用途各種運搬台車
自動盤用クーラントスリーブ
THECUT¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷独自の構造により、高圧でのクーラントの漏れを大幅に低減!! 自動盤の切り屑噛みによる、インサートの破損を低減 コンパクト設計 油性・水溶性、どちらのクーラントも使用可能 挿入するホルダーは、各社メーカーに対応用途金属加工品の面取り加工用寸法l1(mm)8寸法L5(mm)10
Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット
Jackery(ジャクリ)¥296,727税込¥326,4001セット翌々日出荷Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約12時間。
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ スーパーソリッドゴム車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット
Jackery(ジャクリ)¥156,909税込¥172,6001セット3日以内出荷Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。セット内容ポータブル電源 600 New×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 200W (JS-200D)×1、多機能ソーラー充電ケーブル×1、取扱説明書×2寸法(mm)ポータブル電源:311×205×157 ソーラーパネル:2340×552×25(展開時)、615×552×40(収納時)質量(kg)ポータブル電源:6.4 ソーラーパネル:6.2±0.3温度(℃)充電:ー20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000)定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月:ー20~45、3ヶ月:0~45、1年:0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)繰返し性6000回保証期間5年充電時間(時間)AC充電(コンセント)・・1.7、シガーソケット充電・・7.5、ソーラーパネル入力100W・・8.5、ソーラーパネル入力200W・・3.8、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W