カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「js1-ex」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジリチューム 出光NTGカートリッジリチューム出光NTG(5件のレビュー)
639税込703
1本(400g)
当日出荷
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適使用温度範囲(℃)-20~120黄褐色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物特性潤滑商品タイプリチウムグリース
リチウムグリース モノタロウリチウムグリースモノタロウ(263件のレビュー)
399税込439
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(32件のレビュー)
429税込472
1本(80g)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
シャーシーグリース モノタロウシャーシーグリースモノタロウ(212件のレビュー)
299税込329
1本(420mL)ほか
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色商品タイプカルシウム石けんグリース成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
リチウムグリース エーゼットリチウムグリースエーゼット(38件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
JS1型循環口 WLJ式アングル オンダ製作所JS1型循環口 WLJ式アングルオンダ製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
二硫化モリブデングリース モノタロウ二硫化モリブデングリースモノタロウ(200件のレビュー)
529税込582
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。ちょう度2号灰黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
マイクロマルチグリース リチウム ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース リチウムヤマダコーポレーション(14件のレビュー)
789税込868
1本(420g)ほか
当日出荷
耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~130容器色グリーン系キャップ色黄色種類リチウム淡褐色番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
極圧シャーシーグリース エーゼット極圧シャーシーグリースエーゼット(21件のレビュー)
599税込659
1本(400g)ほか
当日出荷
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。使用温度範囲(℃)-5~70チムケン式耐荷重性能(kg)10.9使用目的サビ止め、潤滑
マイクロマルチグリース モリブデン ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース モリブデンヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(420mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~150容器色グリーン系キャップ色種類モリブデン番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
シャーシーグリス TRUSCOシャーシーグリスTRUSCO(5件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)ほか
当日出荷
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。黄褐色使用温度範囲(℃)-10~80主成分鉱物油容量(mL)420容量(g)370使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
グリース NSK(日本精工)グリースNSK(日本精工)(7件のレビュー)
779税込857
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
危険物の類別非危険物
ジャバラグリース アズワンジャバラグリースアズワン
679税込747
1個
欠品中
危険物の類別非危険物
ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) 廣杉計器ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス形状ストレート定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)リン青銅
一般用シリコン粘度標準液 Blookfield一般用シリコン粘度標準液Blookfield
59,980税込65,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
JS1R型循環口 WLJ回転式 オンダ製作所JS1R型循環口 WLJ回転式オンダ製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
継手部が回転するので、現場の配管状況に合わせて楽に施工できます。 継手部を内側に10°傾けた設計なので、ペア管の接続がスムーズにできます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1型循環口 継手セットストレート オンダ製作所JS1型循環口 継手セットストレートオンダ製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
連結ジャンプソケット MAC8(マックエイト)連結ジャンプソケットMAC8(マックエイト)
6,598税込7,258
1袋(10個)
9日以内出荷
本製品とWLW-1、WLT-1、HWW-20PWの組合わせで最大20回路同時に切替える事ができます。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)仕上コンタクト部(接触部):ニッケル下地金メッキ、(その他):ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)