カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jsb1122」の検索結果

キモチイイシャワーホースセット
タカギ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。用途浴室用。材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR幅(mm)252高さ(mm)301ホース長さ(m)1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット
タカギ¥5,598税込¥6,1581本当日出荷肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB022M)、シャワーホース×1、シャワーエルボ用アダプタ×1適合シャワーヘッド:タカギ製シャワーヘッド推奨トラスコ品番665-9830幅(mm)252色シルバー高さ(mm)301