カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jsc4-01a」の検索結果

スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から18日以内出荷材質開放リング、樹脂本体/POM形状エルボタイプ色開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷から11日以内出荷形状エルボタイプカバー付使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラ低流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から15日以内出荷仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプカバー無し使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラSUS316 メータアウト
PISCO(ピスコ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷外部構造の金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。食品衛生法適合。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラスパッタ エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気材質(樹脂部)難燃性樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥3,290~税込¥3,619~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様標準仕様形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続