カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)

「jsc4-m5a」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • スピードコントローラ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気
  • スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気
  • スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラー/メインブロック

    PISCO(ピスコ)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラSUS316 メータアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラSUS316 メータアウト

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    外部構造の金属部品に、SUS316を使用しています。使用部品は全て禁油仕様です。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用しています。外部構造部品は、食品衛生法に適合しています。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応