カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 切削工具(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jsd-21」の検索結果

ジェット・スパイラルドリルセット
イシハシ精工¥31,980税込¥35,1781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番333-1229セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ質量(g)880
ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット
イシハシ精工¥47,980税込¥52,7781セット当日出荷仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7529セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)910
コバルトジェット・スパイラルドリルセット
イシハシ精工¥42,980税込¥47,2781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2544セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本質量(g)880
TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット
イシハシ精工¥89,980税込¥98,9781セット4日以内出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用仕様TINコーティングを施してあります。トラスコ品番858-7538セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
D式ストレート形止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。形状ストレート使用地区一般地・寒冷地共用型操作方式ドライバー式
D式ストレート形止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,498税込¥7,1481個翌日出荷水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。付属品長さ300mmの給水管が付属。ナットなし。形状ストレート規格JISJIS規格JIS B 2061操作方式ドライバー式
D式ストレート形止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷仕様(給水管)V22J-62-13X420、(直管)V22J-64-B(200mm)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
D式ストレート形止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷仕様給水管/V22J-62-13X420直管/V22J-64-B(200mm)種別ナットなし形状ストレート呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061