カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「jsgc4-01aw」の検索結果

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方向メータアウト使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0制御方式メータアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05