カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)

「jss6」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製設備用支持桟6-08H(JSS6-08H) 日動電工

    樹脂製設備用支持桟6-08H(JSS6-08H)

    日動電工
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。
    材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)45×60
  • スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    769税込846
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業

    ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ

    神王工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
    用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
  • 滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ ノーブランド

    滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ

    ノーブランド
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明タイプスイッチタイプ
  • ダブルクリップ スマートバリュー

    ダブルクリップ

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1箱(6000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    お求めやすいダブルクリップ!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質スチールブラック種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
  • スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターイン

    PISCO(ピスコ)
    789税込868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • スピードコントローラ低流量 フリー PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ低流量 フリー

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状フリータイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気刻印AT、BT一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目玉クリップ スマートバリュー

    目玉クリップ

    スマートバリュー
    1,098税込1,208
    1箱(60個)
    当日出荷から4日以内出荷
    お買得な目玉クリップ!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質スチールシルバー種類目玉クリップ繰り返し・詰め替え対応
  • 部品 三菱マテリアル

    部品

    三菱マテリアル
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
  • ダンボール箱 ジョインテックス

    ダンボール箱

    ジョインテックス(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット(60枚)
    4日以内出荷
    お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
    耐荷重(kg)10
  • ハウラージュートマイバッグ スーパーストレージ JUNKADO

    ハウラージュートマイバッグ スーパーストレージ

    JUNKADO
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    丈夫で軽いジュート生地でサステナブル(持続可能)でエコロジー、土に埋めると分解され土に戻る、環境に配慮された素材です。 ハンドメイドで素朴な風合いが特長のポーチです。 ロゴマークはレーザー加工されたものでインクを使用していません。
    用途エコバッグや普段使いのバッグに環境への配慮に材質ジュート生地容量(L)56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×370×300特性軽量
  • スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラー/メインブロック

    PISCO(ピスコ)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DGR イスカル

    チップ DGR

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
  • チップ DGR イスカル

    チップ DGR

    イスカル
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ63) 豊和工業

    センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ63)

    豊和工業
    44,980税込49,478
    1本
    8日以内出荷
    ・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
    ストローク(mm)49シリンダ内径Φ63
  • マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷