カテゴリ

  • 制御機器(34)
    • ナイロンコネクタ(3)
    • 基板用コネクタ(14)
    • 受動部品その他関連用品(12)
  • 電気材料(1)
    • 可動用ケーブル(1)
  • 学童・教育用品(38)
  • バイク純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「jst gh」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    519税込571
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST コネクタハウジング 5極 1列 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 5極 1列 1.25mm GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = GH併用 = ボードインコネクタ、圧着コネクタボディ向き = ライトアングル, ストレート長さ = 7.5mm幅 = 4.15mm深さ = 5.7mmハウジング材質 = PBT1.25 mm電線対基板GHシリーズハウジング. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチハウジングは、ハウジング-コンタクト間の低挿入力及び安全ロックを提供できる設計です。 1.25 mm GHシリーズのコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番< 752-1721') 752-1721/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズトップエントリヘッダについては、代表品番< 752-1762') 752-1762/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズサイドエントリヘッダについては、代表品番< 752-1790') 752-1790/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着 JST(日本圧着端子製造)

    JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着

    JST(日本圧着端子製造)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 2極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 2極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    359税込395
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-04V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-04V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    159税込175
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)6.25幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数4シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • JST 基板ヘッダ, 3極, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 3極, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    489税込538
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 3ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 6極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 6極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    909税込1,000
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 6ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-06V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-06V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)8.75幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数6シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-02V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-02V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    139税込153
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)3.75幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数2シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • JST 圧着工具 WC-GH2630 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 WC-GH2630

    JST(日本圧着端子製造)
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = SH圧着端子ケーブルサイズ = 30 → 26 AWG全長 = 224mmJST Mini Reel Hand Crimping Tool for SSH/L Contacts. Mini reel hand crimping tool designed for crimping SSH contacts onto a single piece of wire directly from a reel. This Mini reel hand crimping tool has a parallel action and is lightweight and easy to use. A full cycle ratcheting mechanism prevents the handles from opening until a full crimp cycle is achieved. The ratchet mechanism releases at the end of the closing stroke and allows the handles of the tool to open. This feature ensures that full crimps are achieved and partial crimps. The dies of this Mini reel hand crimping tool have a high-quality precision ground design. Shims are also supplied with this hand crimp tool which can be easily changed to adjust the crimp height. The handles of this tool have a soft, ergonomic design for comfortable use. Features and Benefits. Ratchet mechanism ensures full crimping cycle. Lightweight and easy to use. Precision ground dies. Safe operation. Supplied with shims to adjust crimp height. Ergonomically designed soft handles. Application. This mini reel hand crimping tool is for use with reeled SSH/L-002()-P0.2 crimp contacts.
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-03V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-03V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    139税込153
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)5幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数3シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • JST 基板ヘッダ, 8極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 8極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 8ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    359税込395
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST 基板ヘッダ, 10極, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 10極, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    699税込769
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 10ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-11V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-11V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    239税込263
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数11シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品GHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 端子 SSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SSHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    319税込351
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 12極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 12極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    729税込802
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 12ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-10V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-10V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)13.75幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数10シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-12V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-12V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)16.25幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数12シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    709税込780
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.25極数5シリーズGH定格電圧(V)50定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-15V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-15V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)20幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数15シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    679税込747
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数4シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    709税込780
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数5シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm SM06B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm SM06B-GHS-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    589税込648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数6シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm SM15B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm SM15B-GHS-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    699税込769
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25極数15シリーズGH定格電圧(V)50定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm SM03B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm SM03B-GHS-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数3シリーズGH定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm SM15B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm SM15B-GHS-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数15シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • 電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 日本モレックス(molex)

    電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    119税込131
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    材質ポリエステル、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC250V/1分間定格電流(A)最大:1絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下
  • JST Right Angle Connector - Through-Hole 3-Pin SPARKFUN

    JST Right Angle Connector - Through-Hole 3-Pin

    SPARKFUN
    319税込351
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ピン数:3極アズワン品番67-0454-46
  • JST Right-Angle Connector - Through-Hole 2-Pin SPARKFUN

    JST Right-Angle Connector - Through-Hole 2-Pin

    SPARKFUN
    299税込329
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ピン数:2極●メス/オス:-●列数:-●ピンピッチ:-●向き:-●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:-●正式型番:-●ピン数:2極アズワン品番68-2029-11
  • Qwiic JST Connector - SMD 4-Pin Vertical SPARKFUN

    Qwiic JST Connector - SMD 4-Pin Vertical

    SPARKFUN
    259税込285
    1個
    33日以内出荷
    Description。Here is a tiny 4-pin Qwiic 1mm JST connector. This connector mounts to allow you to connect your cable vertically, great for tight spaces. This connector is used on all of our Qwiic-based boards and can be used to create your own I2C-based
    アズワン品番67-0425-88
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    149,800税込164,780
    1パック(4500個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • JST Right-Angle Connector - SMD 2-Pin Black SPARKFUN

    JST Right-Angle Connector - SMD 2-Pin Black

    SPARKFUN
    329税込362
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a two pin, compact surface mount JST connector. We really like the solid locking feeling and high current rating on these small connectors. We use these all the time as battery connectors.
    アズワン品番67-0425-09
  • PureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5 SPARKFUN

    PureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5

    SPARKFUN
    129,800税込142,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。The new PureThermal Mini Pro JST-SR with Thermal by FLIR is a hackable thermal camera for the FLIR Lepton thermal imaging camera core. Just like its PureThermal 2 predecessor, it ships pre-configured to operate as a plug-and-play UVC 1.0 USB thermal webcam that will work with standard webcam and video apps on all major platforms using a JST-SR to USB Cable, or your own custom cable. For developers, its reference firmware and viewer software are open source.。It has multiple connection options such as solder straight to the board or a custom cable using the JST-SR port. The PTMini Pro also features four mounting holes, less complex circuitry, and perhaps best of all, USB DFU. This is a development kit ready to be embedded into a production system.。Each board comes with a FLIR Lepton 3.5.。The FLIR Lepton(R)is a radiometric-capable LWIR camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is one tenth the cost of traditional IR cameras. Using focal plane arrays of either 160x120 or 80x60 active pixels, Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal imager. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and noncontact temperature data in every pixel of each image.。Features。PureThermal:Compatible with all production FLIR Leptons, including radiometric 2.5 and 3.5 cores。9 Hz color video over usb using the USB UVC class。STM32F412 ARM microprocessor - execute on-board image processing without need for an external system。Open source reference firmware:GroupGets PureThermal Github。Works with GetThermal - our custom open source thermal video display software for macOS and Linux with radiometric support。DFU over USB using a JST-SR port to USB cable, or a modified USB cable and the through holes.。Four mounting holes。Compact form-factor ready to be embedded into production systems。FLIR Lepton 3.5:Thermal sensitivity:< 50 mK(0.050℃)。Spectral Range:8 - 14 microns(nominal)Long Wave Infrared(LWIR)。Resolution:160h×120v pixels。Radiometric Accuracy - High Gain Mode:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical); Low Gain Mode:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range - High Gain Mode:-10° to +140℃; Low Gain Mode:-10° to +400℃(at room temperature), -10° to +450℃(typical)。Pixel Size:12 micrometers。Frame Rate:8.7 Hz(effective)。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Horizontal Field of View(HFOV):57°。Lens Type:f/1.1。Size(w×l×h):10.50×12.70×7.14 mm。Weight:0.9 grams。Power Consumption:150 mW typical, 650 mW during shutter event, 5mW standby。Optimum Operating Temperature Range:-10℃ to + 80℃
    アズワン品番67-0423-44
  • Flexible Qwiic Cable - Female Jumper 4-pin SPARKFUN

    Flexible Qwiic Cable - Female Jumper 4-pin

    SPARKFUN
    579税込637
    1個
    当日出荷
    Description。This is a jumper adapter cable that comes pre-terminated with a female Qwiic JST connector on one end and female connectors on the other. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our origina
    アズワン品番67-0420-61
  • マルチホップ対応920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ) INTERPLAN

    マルチホップ対応920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ)

    INTERPLAN
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    伝搬特性に優れているサブギガ(Sub-GHz)帯の920MHzを使用した特定小電力無線通信により、本格的なアドホック・マルチホップネットワークを構成できます。 動的にルート情報を探索するので、見通しがよくない環境でも長距離通信を実現できます。 調歩同期式シリアルインターフェースと使いやすいIM仕様コマンドインターフェース IM920cとインターフェース互換で置き換えが容易 組込みに適したワイヤーアンテナ 外部アンテナタイプと混在が可能
    本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)送信時 10mW時:23(typ)、1.1mW送信時:14(typ)、受信時:10(typ)、スリープ時:TBD通信方式単信送信出力10mW/1.1mW通信距離見通し[各10mW出力時]/約1km(ワイヤーアンテナ間)、約1.6km(XTタイプアンテナ間)モード【内蔵動作】データ【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920cとサイズ、コネクタはアッパーコンパチブル。各コマンドの動作は、IM920/IM920c類似に独自コマンドを追加。IM920/IM920cとは通信できません。周波数(MHz)920帯(922.4~928.0、29ch)アンテナλ/4 ワイヤーアンテナ適合コネクタ日本圧着端子(JST)社 20Pxx-JMCSシリーズをご用意ください。(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)インターフェイス調歩同期式シリアルI/F(接点情報入力/出力はご相談ください)スタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II(※他社のDECENTRA II製品とは通信できません。)無線規格電波法認証取得済み、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-20~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC 2.0~3.6(定格電圧3.0)データレート空間/100kbpsトポロジー通信/単純マルチホップ、ツリー、メッシュ
  • マルチホップ対応920MHz無線モジュール(防水外部アンテナ/ストレートタイプ) INTERPLAN

    マルチホップ対応920MHz無線モジュール(防水外部アンテナ/ストレートタイプ)

    INTERPLAN
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    サブギガ(Sub-GHz)帯の920MHzを使用した特定小電力無線モジュールで、屋外で安心して使用できる防水タイプのアンテナと組み合わせました。ストレートタイプとL型タイプの2種類があります。IM920Sの使い勝手はそのままに、屋外でのIoTやM2Mなどの多彩なアプリケーションに対応します。IM920Sシリーズと混在でき、様々なアプリケーションが実現できます。 屋外でも安定した通信が可能 防水グレードIP67に対応したアンテナ 電波法認証取得済みで、免許や申請不要
    本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)送信時 10mW時:23(typ)、1.1mW送信時:14(typ)、受信時 10(typ)、スリープ時 TBD通信方式単信インターフェース調歩同期式シリアルI/F(接点情報入力/出力はご相談ください)送信出力10mW/1.1mW通信距離見通し/約1.6km(同タイプアンテナ間)、10mW出力時モード【内蔵動作】データ【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920Cとサイズ、コネクタはアッパーコンパチブル。各コマンドの動作は、IM920/IM920C類似に独自コマンドを追加。※IM920/IM920Cとは通信できません。周波数(MHz)Sub-Giga、920帯(922.4~928.0、29ch)アンテナIM920ANT-XW付属(ストレートタイプ、無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン3.0dBi以下、防水グレード:IP67、動作/保存温度:-20~+70℃)【接続ケーブル】IM920CBL-2付属(SMA-R-u.FL交換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様)適合コネクタ日本圧着端子(JST)社の20Pxx-JMCSシリーズをご用意ください。(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)スタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II※ご注意:他社のDECENTRA II製品とは通信できません。無線規格電波法認証取得済み、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-20~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC 2.0~3.6(定格電圧3.0)データレート空間/100kbpsトポロジー通信/単純マルチホップ、ツリー、メッシュ
  • PIPE,STRG HNDL(CO    53100MJS305 ホンダ

    PIPE,STRG HNDL(CO 53100MJS305

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • レーザダイオード 赤外線 QFN OSRAM(オスラム)

    レーザダイオード 赤外線 QFN

    OSRAM(オスラム)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
    仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6500mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFNアズワン品番65-7245-61