カテゴリ
- 制御機器(83)
- ナイロンコネクタ(6)
- 基板用コネクタ(34)
- 受動部品その他関連用品(32)
- 学童・教育用品(50)
- 家電(4)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 電気材料(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(69)
- SPARKFUN(49)
- スイッチサイエンス(2)
- Adafruit(9)
- Shark(シャーク)[家電](3)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(2)
- アルファプロジェクト(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- GFORCE(1)
- Raspberry Pi(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- VANFOOK(ヴァンフック)(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
エコロジープロダクト
「jst sh」の検索結果

JST コネクタハウジング メス 5極 1列 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥179税込¥1971袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = SH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 8mm幅 = 2.8mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT基板コネクタSHハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = SH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 9mm幅 = 2.8mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT基板コネクタSHハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
JST SH Vertical 6-Pin Connector - SMD
SPARKFUN¥719税込¥7911個33日以内出荷仕様●シリーズ名:(汎用品)●種別:GPSアズワン品番67-0453-87
JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥689税込¥7581袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150
JST(日本圧着端子製造)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。シリーズSH定格電流(A)1ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:メス、2:メス、2:SHコンタクトめっき錫ケーブルサイズ(mm2)0.08
JST 圧着工具 YRS-859
JST(日本圧着端子製造)¥269,800税込¥296,7801個当日出荷仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 32 → 28 AWG全長 = 224mmJST YRS series Strip Feed Crimp Hand Tool for SH Series Contacts. The YRS series Crimp Tool is an easy to use parallel action hand crimping tool for crimping AWG 32-28 SH contacts in strip form on to wire. The Crimp Tool has precision ground removable dies with one crimping section for producing accurate, high-quality crimps. The ratchet mechanism only releases when the handles of the hand crimp tool are fully closed. This ensures a full crimp cycle is achieved and avoids partial crimps.. Features and Benefits. Easy to use. Safe operation. Precision ground dies. Ratchet mechanism to ensure full crimp cycle is achieved
JST 端子 SSHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥319税込¥3511袋(100個)当日出荷仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 8極 SHR-08V-S-B
JST(日本圧着端子製造)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。長さ(mm)11極数8シリーズSHRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 10行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 1A基板コネクタSHベース
ジャンプワイヤー JST-SHコネクタメス-オス 150mm 1本
Adafruit¥289税込¥3181本3日以内出荷一方がJST-SHメス4ピンコネクタで、もう一方がオスヘッダの4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(50mm STEmmA QT/Qwiic対応)
Adafruit¥289税込¥3181個欠品中両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 3極 SHR-03V-S-B
JST(日本圧着端子製造)¥159税込¥1751袋(10個)当日出荷仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。長さ(mm)6極数3シリーズSHRoHS指令(10物質対応)対応
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応)
Adafruit¥319税込¥3511個3日以内出荷両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 1A基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 4極 SHR-04V-S-B
JST(日本圧着端子製造)¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。長さ(mm)7極数4シリーズSHRoHS指令(10物質対応)対応
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応)
Adafruit¥289税込¥3181個4日以内出荷両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応)
Adafruit¥319税込¥3511個4日以内出荷両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
JST SH型コネクタ付きPDMマイクモジュール
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:オーディオ、サウンド●機能:マイク、マイクアンプ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-16
Qwiic JST-SH Micro SMTテストフック付 4ピンケーブル
Adafruit¥999税込¥1,0991個10日以内出荷仕様●タイプ:オプション品●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:オプション品アズワン品番68-2095-47
JST コネクタハウジング 10極, SH, 白 SHR-10V-S-B
JST(日本圧着端子製造)¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。材質PBT長さ(mm)13色白種類レセプタクル極数10シリーズSH適合電線サイズ32~28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 14極 1列 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥339税込¥3731袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 14行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = SH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 17mm幅 = 2.8mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT基板コネクタSHハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 1A基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 12行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 1A基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥409税込¥4501袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 11行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス SHDシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = SHDコネクタハウジングシリーズ = SHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 28AWG1.0 mm SHDシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番< 752-1686') 752-1686/を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズコンタクト. 電線対基板SHDコネクタ製品シリーズコンタクトは、ロック機構を組み込んだ設計です。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S06B-XASK-1 (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥699税込¥7691袋(10個)翌々日出荷仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 7行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応