カテゴリ

  • 制御機器(1,027)
    • ナイロンコネクタ(268)
    • 基板用コネクタ(395)
  • 電気材料(112)
    • 裸圧着端子丸型(10)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(3)
    • 裸Y形端子(6)
  • 学童・教育用品(75)
  • バイク純正部品(71)
  • 切削工具(21)
  • バッテリー・電装(15)
  • 作業工具(14)
  • 安全用品(13)
  • 家電(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「jst」の検索結果

1,452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    86税込95特価
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    529税込582
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 端子 SSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SSHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    299税込329
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    259税込285
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    639税込703
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着端子コンタクト メス JWPFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス JWPFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    879税込967
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = JWPFコネクタハウジングシリーズ = JWPF最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324') 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289') 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327') 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282') 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717') 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852') 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286') 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295') 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298') 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292') 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843') 688-0843/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    489税込538
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー) JST(日本圧着端子製造)

    JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = VLシリーズシリーズ = VLUL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着端子コンタクト オス JWPFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト オス JWPFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = JWPFコネクタハウジングシリーズ = JWPF最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324') 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289') 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327') 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282') 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717') 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852') 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286') 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295') 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298') 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292') 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843') 688-0843/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,798税込1,978
    1枚(250個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = VLコネクタハウジングシリーズ = VL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最大接触抵抗 = 10 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃JST VLシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. VLシリーズワイヤ対ワイヤ圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。 この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。20 ~ 14 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番< 820-1119') 820-1119/、< 820-1113') 820-1113/、< 820-1122') 820-1122/、及び< 820-1125') 820-1125/は、一方に圧着レセプタクル又は圧着ピンコンタクトが付いているVLシリーズ圧着ケーブルアセンブリです。 < 820-1119') 820-1119/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1113') 820-1113/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm < 820-1122') 820-1122/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1125') 820-1125/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2N JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2N

    JST(日本圧着端子製造)
    83税込91
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装長さ(mm)7.86幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数2シリーズVHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(250個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD, XM, XMA最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = ZHコネクタハウジングシリーズ = ZH最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = XA / XADコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
  • JST 基板用コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板用コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    当日出荷
  • JST 端子 SYMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SYMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    979税込1,077
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー) JST(日本圧着端子製造)

    JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー)

    JST(日本圧着端子製造)
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = VLシリーズシリーズ = VLUL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • JST 端子 PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 PHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    419税込461
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 端子 PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 PSIシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    979税込1,077
    1袋(50個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着コネクタハウジング メス 1極 1列 PAシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着コネクタハウジング メス 1極 1列 PAシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    259税込285
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 1行数 = 1ジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = PA併用可能製品 = PALコネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.8mm幅 = 1.6mm深さ = 2.4mmハウジング材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着ピンコンタクト ラチェット JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト ラチェット

    JST(日本圧着端子製造)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST 端子 SMFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SMFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    969税込1,066特価
    1袋(50個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    379税込417
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー) JST(日本圧着端子製造)

    JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー)

    JST(日本圧着端子製造)
    209税込230
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = VLシリーズシリーズ = VLUL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着工具 YC-692R JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-692R

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
  • JST 圧着工具 YC-592 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-592

    JST(日本圧着端子製造)
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    仕様圧着工具種類 = ラチェットUL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
  • JST 圧着端子コンタクト メス PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス PUDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    58税込64
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー:メス、併用:PUDコネクタハウジング、シリーズ:PUD、最小ワイヤサイズ:0.08mm2、最大ワイヤサイズ:0.2mm2、コンタクトめっき:錫、最大ワイヤサイズAWG:24、JST2.0mmPUDシリーズ圧着ソケットコンタクト PUDシリーズ2.00mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284') 906-0284/及び< 906-0284') 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297') 906-0297/及び< 906-0290') 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272') 906-0272/及び< 906-0281') 906-0281/を確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ヘッダ NSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ NSHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    699税込769
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引抜き工具 JST,VL シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    引抜き工具 JST,VL シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = VLVLシリーズ工具. 圧着コンタクトSVF-42T-P2.0、SVM-42T-P2.0、SVF/M-61T-P2.0、SVF/M-81T-P2.0用の圧着及び引抜き用工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着工具 WC-110 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 WC-110

    JST(日本圧着端子製造)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 28 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 28AWG全長 = 193mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 4極 SHR-04V-S-B JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 SHR-04V-S-B

    JST(日本圧着端子製造)
    139税込153
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。長さ(mm)7極数4シリーズSHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引抜き工具 JST,XA シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    引抜き工具 JST,XA シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = XASXA-01T-P0.6、SXM-01T-P0.6、SXA-001T-P0.6、SXM-001T-P.06コンタクト用の抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着工具 YRS-859 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YRS-859

    JST(日本圧着端子製造)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 32 → 28 AWG全長 = 224mmJST YRS series Strip Feed Crimp Hand Tool for SH Series Contacts. The YRS series Crimp Tool is an easy to use parallel action hand crimping tool for crimping AWG 32-28 SH contacts in strip form on to wire. The Crimp Tool has precision ground removable dies with one crimping section for producing accurate, high-quality crimps. The ratchet mechanism only releases when the handles of the hand crimp tool are fully closed. This ensures a full crimp cycle is achieved and avoids partial crimps.. Features and Benefits. Easy to use. Safe operation. Precision ground dies. Ratchet mechanism to ensure full crimp cycle is achieved
  • JST コネクタハウジング オス PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング オス PSIシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスシリーズ = PSI併用 = PSIシリーズ圧着型コンタクトJST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コネクタハウジング. 4.00 mm PSIシリーズケーブル取り付け圧着コネクタハウジングは、電線対基板及び電線対電線の用途に適しています。これらのPSIシリーズコネクタハウジングはロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。1列タイプはキー付きノッチを備えているので、ミスアライメントや誤かん合を防止します。また、キーの種類に応じて色分けされています。このPSI圧着ハウジングには、2つのタイプを用意しています。 品番PSIP-0xV-LE-Aはソケットハウジングで、PSIシリーズの基板ヘッダやPSIシリーズのケーブル取り付けピンハウジングとかん合 品番PSIR-0xV-LE-Aはピンハウジングで、PSIシリーズのケーブル取り付けソケットハウジングとかん合 PSIケーブル取り付けピンハウジングは取り付けタブも備えているので、パネル取り付けが可能. このPSIコネクタハウジングのコンタクトは別売り. 特長と利点. ロック機構で確実なかん合接続 キーと識別カラーリングで誤かん合を防止 指に優しい設計 ピンハウジングタイプには、パネル取り付けタブを装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 端子 SBHSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SBHSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 端子 SBHSMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SBHSMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー) JST(日本圧着端子製造)

    JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー)

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = VLシリーズシリーズ = VLUL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST ファストン端子 フラグ STOシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 フラグ STOシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    759税込835
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"jst" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷