カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「jsu6」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ)

    クッション機能付スピードコントローラ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ショックアブソーバ不要! 二段階の速度と切り替えタイミングをニードルで調整可能。クッションの強弱も調整可能。 標準なアブソーバに比べ3倍長持ち、長寿命 メンテナンス回数もコストも大幅削減!
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気
  • クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ)

    クッション機能付スピードコントローラ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。
    用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR使用圧力(MPa)0.2~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサーステーUP NOJIMA ENGINEERING

    サイレンサーステーUP

    NOJIMA ENGINEERING
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20
  • サイレンサーステー パニア対応 NOJIMA ENGINEERING

    サイレンサーステー パニア対応

    NOJIMA ENGINEERING
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20
  • ラップジョイントSU イノック

    ラップジョイントSU

    イノック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス製形状その他種類溶接継手呼び圧力10K
  • マグネット JSU NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSU

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応