カテゴリ
- 介護用品(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jt-101」の検索結果

下敷き リサイクルPET 統一伝票 透明
ベロス¥189税込¥2081枚当日出荷各種伝票のサイズに合わせてご使用ください。材質再生PET樹脂*統一伝票用の下敷です。厚さ(mm)0.6色透明規格統一伝票用外形寸法(縦×横)(mm)270×135
ストリップpH試験紙 100枚入
アズワン¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
服薬アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO ブラック 10.1inch
サンテクノロジー¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷お薬の時刻をアラームと音声でお知らせできるフォトフレーム色ブラックサイズ本体268 × 182 × 20 mm
服薬アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO ホワイト 10.1inch
サンテクノロジー¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷お薬の時刻をアラームと音声でお知らせできるフォトフレーム色ホワイトサイズ本体268 × 182 × 20 mm
アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ white
Santek¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個色ホワイト電源DC出力5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×182×20解像度1280×800pixels(IPS)内部メモリー32GB入力端子USB2.0、Type-C、MicroSDスピーカーあり(2W×2個)対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV画面サイズ10.1インチアスペクト比1:37ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ black
Santek¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個色ブラック電源DC出力5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×182×20解像度1280×800pixels(IPS)内部メモリー32GB入力端子USB2.0、Type-C、MicroSDスピーカーあり(2W×2個)対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV画面サイズ10.1インチアスペクト比1:37ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
【名入れ】3ヶ月 3色スケジュールカレンダー
サンギョウ¥19,980税込¥21,9781箱(50冊)27日以内出荷住空間にあうサイズの便利なミシン目入り3ヶ月カレンダーです仕様六曜無寸法(mm)610×280枚数A/3切・6枚紙質ケント紙名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×240サービス分類名入れ
PPカバー 16cm用丸カバー
マルケイ(国際化工)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)173×40適合品番B24(クリア不可)、B45、D17(クリア不可)、D49、D50(クリア不可)、D71、D78、D80、D116、D130、D145、D195、D196、E47、E96、E99、J27、JP27、JT50、L29、M101、M118、S56(クリア不可)、S71、S73、T53、T97(クリア不可)、T0102、T0503、T0509電子レンジ×食器洗浄機○