カテゴリ
- 切削工具(23)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jt6 mt3」の検索結果

JT6xMT3 ドリルチャックアーバー
エスコ¥3,630税込¥3,9931本翌日出荷用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT3材質SCM415全長(mm)127
チャックアーバー
(32件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入品先端JT6(2 1/2)寸法L2(mm)25販売区分業務用
チャックアーバー 焼入研磨品
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
ドリルチャック
ユキワ精工(42件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。付属品チャックハンドル
チャックアーバー 引きネジタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
ドリルスリーブ
(35件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品販売区分業務用
キーレス ドリルチャック
アルブレヒト(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から4日以内出荷締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。用途ボール盤、フライス盤用・一般用
キーレスチャック
(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。質量(g)920ツカミ能力(mm)1~13ジャコブステーパJT6チャック径D(Φmm)49長さ(爪開)(mm)91長さ(爪閉)(mm)100振れ精度(mm)0.05販売区分業務用
キーレスドリルチャック
ユキワ精工(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。振れ精度(mm)0.05以下
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3把握能力1~13振れ精度0.05mm以内
チャックアーバー
BIG DAISHOWA¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
チャックアーバー ストレートタイプ
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。テーパーJT6(接続テーパ)
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。付属品フックスパナ仕様フックスパナ付精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)0.5~13振れ精度(mm)5/100以下外径(mm)50.5
チャックアーバー
PROCHI(プロチ)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する