カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
「jt83-13」の検索結果

フレキ用エルボ両ナット付(小曲)
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷両ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
両ナット付アダプター
オンダ製作所¥959税込¥1,0551個4日以内出荷平行めねじ(G×G)。両側がユニオンナットなので、配管の取付け取外しに便利です。EPDMパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
変換アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷SAN-EI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットの無い偏心管に取付する際に使用するアダプター。材質黄銅