カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)
JTC¥959税込¥1,0551個当日出荷メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用危険物の類別非危険物
交換用ホース
JTC¥9,798税込¥10,7781セット(3本)5日以内出荷仕様JTC1105A・JTC1105AH・JTC1105B・JTC1105BH専用サイズ7/16-20UNF全長(m)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら