カテゴリ
- 洗車・清掃(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jtc1409」の検索結果

洗浄剤 18L
JTC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷沢山使われる方にお徳用!。JTC1409AB・JTC1409JA・JTC1409A用 ・容量:18L用途高揮発性洗浄剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
A/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セット
JTC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用容量(L)【洗浄剤】4内容量(mL)【洗浄機】最大350タンク容量(mL)【洗浄機】750危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ねじサイズ【ホースねじ】7/16-20 UNF危険物の性状非水溶性
A/Cシステム簡易洗浄機セット
JTC¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプセット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター本体寸法(mm)310×230×620使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応適合ホースサイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
26PCS A/Cシステムテストアダプターセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個14日以内出荷汎用配管接続用用途JTC1409BJ・JTC1409JA用 ・スペーサー×8(3/8、1/2、5/8、3/4 各2枚入り) ・ラバーチップ×6(各2個入り)適合パイプ1/4~1(inch)危険物の類別非危険物