カテゴリ

  • ガレージ機器・整備設備(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jtc2001c」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JTC2001C用シリンダ-(T30806) JTC

    JTC2001C用シリンダ-(T30806)

    JTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    JTC2001C用
  • エンジンクレーン JTC

    エンジンクレーン

    JTC(1件のレビュー)
    79,880税込87,868
    1台
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様

    JTC
    124,800税込137,280
    1個
    翌々日出荷
    エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
    用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下能力(t)2
  • エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様

    JTC
    105,300税込115,830
    1個
    翌々日出荷
    ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
    用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t能力(t)2
  • エアーポンプシリンダー JTC

    エアーポンプシリンダー

    JTC
    48,555税込53,411
    1個
    5日以内出荷
    エアー式で楽々ジャッキアップ!
    用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ 。JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用。使用空気圧:0.8MPa以下 。サイズは詳細でご確認下さい。