カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jtc6989」の検索結果

加圧式ブレーキブリーダー
JTC(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。タンク容量(L)3適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
加圧式ブレーキブリーダーフルセット
JTC¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1Lタンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1危険物の類別非危険物
6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット
JTC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷JTC6989X用 オプション用途専用アダプター適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセット
JTC¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷JTC6989J用オプション用途汎用アダプター&専用アダプターのフルセット危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー用アダプターセット
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷JTC6989X、JTC6990Jブレーキブリーダー専用となります。用途JTC6208とJTC6209のセット商品危険物の類別非危険物