カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jtc7656」の検索結果

1/2 ミニエアーインパクトレンチ
JTC(1件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901個当日出荷最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)949仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)104質量(kg)1.45差込角(mm)12.7本体質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62~0.83エアーインレット0.25能力ボルト径M21RoHS指令(10物質対応)対応