カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
「jthdmi」の検索結果

スリムHDMIケーブル 5.0m
日本トラストテクノロジー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スリム設計ケーブル直径約4.0mm。ケーブルが細くなったことで、しなやかさが向上し、取り回し時の反発が少なくなり、テレビの背面など、狭い空間でのケーブルの配線作業がラクになります。コネクタも小型スリム化され、隣り合うコネクタ同士の干渉を回避できます。プラグは金メッキ加工され、高級感と耐久性、安定した信号伝送を実現します。最大解像度は4K/30Pまでの出力に対応し、高精細な映像や音声をお楽しみいただけます。HEC、ARC、Full HD 3Dに対応しております。ケーブル長(m)5プラグ金メッキケーブル径(Φmm)4
スリムHDMIケーブル 10.0m
日本トラストテクノロジー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スリム設計ケーブル直径約4.5mm。ケーブルが細くなったことで、しなやかさが向上し、取り回し時の反発が少なくなり、テレビの背面など、狭い空間でのケーブルの配線作業がラクになります。コネクタも小型スリム化され、隣り合うコネクタ同士の干渉を回避できます。プラグは金メッキ加工され、高級感と耐久性、安定した信号伝送を実現します。最大解像度は最大Full HD 1080Pまでの出力に対応し、高精細な映像や音声をお楽しみいただけます。HEC、ARC、Full HD 3Dに対応しております。ケーブル長(m)10プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5
HDMIオス-HDMIメス延長ケーブル15cm
JTT¥499税込¥5491個当日出荷奥まった場所にあるHDMI端子を少しだけ移動したい場合や、スティックPCやHDMIドングル等の接続に最適です。寸法(mm)約162×21×11質量(g)約22ケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状HDMIメス形状HDMI
スリムHDMIケーブル 3.0m
日本トラストテクノロジー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スリム設計ケーブル直径約4.0mm。ケーブルが細くなったことで、しなやかさが向上し、取り回し時の反発が少なくなり、テレビの背面など、狭い空間でのケーブルの配線作業がラクになります。コネクタも小型スリム化され、隣り合うコネクタ同士の干渉を回避できます。プラグは金メッキ加工され、高級感と耐久性、安定した信号伝送を実現します。最大解像度は4K/30Pまでの出力に対応し、高精細な映像や音声をお楽しみいただけます。HEC、ARC、Full HD 3Dに対応しております。ケーブル長(m)3.0プラグ金メッキ加工ケーブル径(Φmm)約4.0
HDMIケーブル Premiumモデル
JTT(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から5日以内出荷高画質対応 高速伝送18Gbps、4K HDR動画に対応しています。 最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載 4K/60P、HDR、HEC、ARC、Full HD 3D、金メッキプラグ、イーサーネット対応対応4K/60P、ハイダイナミックレンジ(HDR)、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、Full HD 3D端子HDMIタイプA(オス) - HDMIタイプA(オス)、金メッキプラグ採用伝送速度(Gbps)最大:18イーサネット対応対応
HDMI延長ケーブル Premiumモデル 3.0m
JTT¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様金メッキ長さ(m)約3ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI タイプA(メス) - HDMI タイプA(オス)対応4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネットプラグ金メッキ解像度4K/60PコネクタAHDMI タイプA(メス)コネクタBHDMI タイプA(オス)転送速度(Gbps)18HDMI規格Ver.2.0a変換タイプメス - オスHDCP対応対応
スリムHDMIケーブル 1.0m
日本トラストテクノロジー¥889税込¥9781個当日出荷スリム設計ケーブル直径約4.0mm。ケーブルが細くなったことで、しなやかさが向上し、取り回し時の反発が少なくなり、テレビの背面など、狭い空間でのケーブルの配線作業がラクになります。コネクタも小型スリム化され、隣り合うコネクタ同士の干渉を回避できます。プラグは金メッキ加工され、高級感と耐久性、安定した信号伝送を実現します。最大解像度は4K/30Pまでの出力に対応し、高精細な映像や音声をお楽しみいただけます。HEC、ARC、Full HD 3Dに対応しております。