カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
「jtre330」の検索結果

9.5sq.コードレスラチェットレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥19,380税込¥21,3181本当日出荷超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。高回転で早回し作業の効率を向上。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)幅(mm)35全長(mm)220高さ(mm)44質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵式(取り外し不可)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)3(電動)/200(手動)差込角(sq.)9.5充電端子USB Type C
9.5sqコードレスロングラチェットレンチセット
KTC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ロングタイプ・軽量ボディで使いやすく、エンジンルームの奥まで届く。高回転で早回し作業の効率を向上。手動での緩め・本締めに対応可能。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機能を搭載。付属品USB充電ケーブル(※充電器は付属しません)幅(mm)35全長(mm)305高さ(mm)44質量(g)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー3.6V/2.5Ah(内蔵式※取り外し不可)使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)電動:3/手動:200充電時間(分)60充電端子USB Type-C