カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- ネジ式(7)
絞り込み
最大径(Φmm)
- 30以下(5)
- 40以下(5)
- 50以下(5)
- 60以下(5)
- 70以下(4)
- 80以下(5)
- 90以下(5)
- 100以下(4)
- 150以下(5)
- 200以下(5)
- 250以下(5)
- 300以下(3)
- 400以下(4)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(5)
バンド幅(mm)
- 13
- 9(4)
- 9.9(4)
- 11(6)
- 12(2)
- 16(4)
- 18(3)
- 19(2)
- 20(3)
- 25(3)
ブランド
- JUBILEE(7)
「jubilee」の検索結果

JUBILEEホースバンド スチール
JUBILEE(12件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。 また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)ほか当日出荷厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304)
JUBILEE¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。材質ステンレス(SUS304)
自在ホースバンドフレキシバンド バックル
JUBILEE¥2,698税込¥2,9681箱(25箱)当日出荷専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。 しっかりと固定したい標識や看板などの締付けに便利です。 簡単に取外しできません。 長さの調節も自在でお好みに合わせて使用できます。 ハウジングがバックルなので場所をとりません。用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316)
JUBILEE¥5,998~税込¥6,598~1セット(10個)ほか当日出荷材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
自在ホースバンドフレキシバンド
JUBILEE¥15,980税込¥17,5781箱当日出荷専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30