絞り込み
最大径(Φmm)
エコロジープロダクト
「jubilee」の検索結果

JUBILEEホースバンド スチール
JUBILEE(12件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。 また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)ほか当日出荷厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)ほか当日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ
JUBILEE(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷材質バンド・ハウジング:スチールバンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304)
JUBILEE¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。材質ステンレス(SUS304)
自在ホースバンドフレキシバンド バックル
JUBILEE¥1,898~税込¥2,088~1箱(25箱)当日出荷専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。 しっかりと固定したい標識や看板などの締付けに便利です。 簡単に取外しできません。 長さの調節も自在でお好みに合わせて使用できます。 ハウジングがバックルなので場所をとりません。用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
JUBILEE¥1,998~税込¥2,198~1セット(5個)ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE¥5,698~税込¥6,268~1セット(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)18締付トルク(N・m)6
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セット
JUBILEE(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷トラスコ品番855-6224セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個材質スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチール質量(kg)1長さ(m)10バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
ホースバンド用締付け工具
JUBILEE¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。用途ホースバンドの締付けに。トラスコ品番195-0839全長(mm)95材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)80アズワン品番64-8453-61
ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316)
JUBILEE¥5,998~税込¥6,598~1セット(10個)ほか当日出荷材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
ホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE¥3,698税込¥4,0681セット(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.762バンド幅(mm)9.9締付トルク(N・m)4.5
Pクリップ ステンレス(SUS304)
JUBILEE¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)当日出荷ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)バンド幅(mm)12.7
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ
JUBILEE¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷材質バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1バンド幅(mm)20締付トルク(N・m)8
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)締め付け金具のみ
JUBILEE¥5,998税込¥6,5981セット(25個)当日出荷トラスコ品番855-6227セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個材質スクリュー:ステンレス(SUS304)質量(g)280締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 9.9mmタイプ(スチール)
JUBILEE¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.762バンド幅(mm)9.9締付トルク(N・m)4.5
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
JUBILEE¥2,198~税込¥2,418~1セット(5個)ほか当日出荷材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)1バンド幅(mm)20締付トルク(N・m)8
スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1セット(2個)ほか当日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)1バンド幅(mm)20締付トルク(N・m)8
Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)
JUBILEE¥689~税込¥758~1袋(20個)当日出荷から翌々日出荷スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)12.7
自在ホースバンドフレキシバンド 締付け工具
JUBILEE¥46,980税込¥51,6781丁当日出荷専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。トラスコ品番195-0917材質/仕上スチール質量(g)1990アズワン品番64-8519-23
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
JUBILEE¥2,798~税込¥3,078~1セット(2個)当日出荷材質ステンレス(SUS316)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンド+金具セット
JUBILEE¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トラスコ品番855-6228セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)10バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)締め付け金具のみ
JUBILEE(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(25個)当日出荷トラスコ品番855-6223セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個材質スクリュー:スチール質量(g)300締付トルク(N・m)4.5
スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)18締付トルク(N・m)6
ホースバンド用締付け工具
JUBILEE¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷フレキシブルタイプで狭く手の届きにくい場所でも、ホースバンドの締付けが可能です。用途ホースバンドの締付けに。トラスコ品番195-0838全長(mm)260材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PP+TPV質量(g)140アズワン品番64-8524-48
自在ホースバンドフレキシバンド
JUBILEE¥10,980~税込¥12,078~1箱当日出荷専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30
スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
JUBILEE¥3,698~税込¥4,068~1セット(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)18締付トルク(N・m)6
スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(2個)当日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
ホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
JUBILEE¥4,898税込¥5,3881セット(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.762バンド幅(mm)9.9締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)
JUBILEE¥4,798~税込¥5,278~1セット(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)16締付トルク(N・m)17
スペードホースバンド
JUBILEE¥1,798~税込¥1,978~1袋(20個)当日出荷工具不要で簡単に締め付けられます。 メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。 手動なのでトルクの調整が簡単です。用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。厚さ(mm)0.762材質/仕上スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)9.9
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Marshall EMBERTON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Marshall。アンプ/スピーカー。EMBERTON。EMBERTON DIAMOND JUBILEE。EMBERTON II。MIDDLETON。STOCKWELL II。WILLEN。・イヤホン/ヘッドホン。MAJOR V。MAJOR。MINOR III。MINOR IV。MODE。MONITOR A.N.C.。MONITOR A.N.C. DIMOND JUBIEE。MOTIF A.N.C。MOTIF A.N.C DIAMOND JUBILEE。MOTIF II A.N.C。。山善。・スピーカー。QBS-120。QBU-02。YTR-D500。・LEDランタン。BBL-300。DBZ-001。SPR-800。。CASIO。・ハンディターミナル。DT-X400。DT-X450。ET-L10。IT-G600。IT-G650。。ヤマダデンキ。・ネック/ハンディファン。RANC-W26J1(K)。・ミニハンディクリーナー。NC-MH20J。NVC30MK2(K)。YC-MH20J。YVC30MK2(UW)。。ヨドバシカメラ。・モバイルバッテリー。EMB-B5000GD。EMB-B5000NV。EMB-B5000PK。EMB-B5000SV。EMB-D10000BK。EMB-D10000WT。EMB-D20000BK。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス