「juice up 05」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯 パイロット

    ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯

    パイロット(9件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    単色ジュースアップ専用替え芯、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
    全長(mm)111シリーズジュース最大径(Φmm)6入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルボールペン ジュースアップ 05 パイロット

    ゲルボールペン ジュースアップ 05

    パイロット(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)142.8種類ゲルインキボールペンシリーズジュースアップ方式ノック式材質(軸)樹脂/ラバー最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料インキペン先極細入数1本色(軸)ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 パイロット

    ゲルインキボールペン ジュース アップ 04

    パイロット(10件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)142.8シリーズジュース方式ノック式最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.4替芯LP3RF12S4(ブラック・ブルー・レッド・ブルーブラックのみ)インク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズ パイロット

    ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズ

    パイロット
    99税込109
    1パック
    当日出荷
    紙への筆記ゲルインキボールペンの替芯です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルボールペン ジュース アップ パイロット

    ゲルボールペン ジュース アップ

    パイロット(2件のレビュー)
    249税込274
    1本ほか
    当日出荷
    ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等シリーズジュース方式ノック式先端ボール径(mm)0.3インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体線の太さ激細繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン替芯 パイロット

    ゲルインキボールペン替芯

    パイロット(4件のレビュー)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    多色ジュースアップ3・4専用の替え芯
    用途多色ジュースアップ用替え芯材質(軸)樹脂幅(mm)筆記:0.2質量(g)0.61適合本体シリーズ名ジュースアップ3・ジュースアップ4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.07×3.07×93.3ボール径(Φmm)0.4(超極細)入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 (パステルカラー・メタリックカラー) パイロット

    ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 (パステルカラー・メタリックカラー)

    パイロット(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)142.8シリーズジュース方式ノック式最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.4インク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細
  • エナージェルリフィル 0.5mm ぺんてる(アストラム)

    エナージェルリフィル 0.5mm

    ぺんてる(アストラム)(19件のレビュー)
    77税込85
    1本
    当日出荷
    適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ先端ボール径(mm)0.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • パイロット ジュースアップ04 パステル6色P パイロット

    パイロット ジュースアップ04 パステル6色P

    パイロット
    1,298税込1,428
    1個(6本)
    当日出荷
    ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等シリーズジュースアップ先端ボール径(mm)0.4入数6本芯色W(ホワイト)、POR(パステルオレンジ)、PG(パステルグリーン)、PL(パステルブルー)、PV(パステルバイオレット)、PP(パステルピンク)繰り返し・詰め替え対応
  • 多色ゲルインキボールペン ジュースアップ パイロット

    多色ゲルインキボールペン ジュースアップ

    パイロット(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    ジュースアップの書き味・筆跡の濃さはそのままに!1本で色分け使いできる便利さをプラスした多色ボールペン
    用途筆記具材質(軸さや)樹脂/(グリップ)ラバー方式スライドレバー式ボール径(Φmm)0.4(超極細)インク水性顔料繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる(アストラム)

    ゲルインキボールペン エナージェル エス

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    99税込109
    1本ほか
    当日出荷
    エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。 濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。
    用途筆記/描画材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマーシリーズエナージェルエコマーク認定認定方式ノック式機構ノック式インク水性染料グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
  • トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 モノタロウ

    トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品

    モノタロウ(1054件のレビュー)
    569税込626
    1パック(6ロール)ほか
    当日出荷
    商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
    種別芯なし材質再生紙幅(mm)108タイプシングル長さ(m)170内径(Φmm)約38使用場所トイレFSC認証認定FSC認証番号C145817
  • トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ

    トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(880件のレビュー)
    439税込483
    1パック(6ロール)ほか
    当日出荷
    商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
    仕様ミシン目入、エンボス加工種別芯あり材質再生紙幅(mm)107芯径(mm)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック香りなしグリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147379
  • ゲルインキボールペン ジュース パイロット

    ゲルインキボールペン ジュース

    パイロット(2件のレビュー)
    119税込131
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体
  • ジェルボールペン サラサ 0.5 ゼブラ

    ジェルボールペン サラサ 0.5

    ゼブラ(66件のレビュー)
    96税込106
    1本
    当日出荷
    ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
    全長(mm)141.0質量(g)9.7方式ノック式最大径(Φmm)11.2先端ボール径(mm)0.5替芯JF-0.5芯インクジェルインク商品タイプ本体
  • ゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セット パイロット

    ゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セット

    パイロット(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(6色)
    当日出荷
    勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)143径(Φmm)(最大)10.3シリーズジュース方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ入数6本色数6色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • エナージェル 替芯 0.5 ぺんてる(アストラム)

    エナージェル 替芯 0.5

    ぺんてる(アストラム)(5件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    仕様替芯材質軸:PP、ペン先:ステンレス寸法(mm)3×3×98質量(g)0.8適合本体シリーズ名エナージェル3色ボールペン、エナージェル多機能ペン、ハイブリッドテクニカシャープペンシル&2ゲルボール、エナージェル複合筆記具先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン替芯(LP2RF) パイロット

    ゲルインキボールペン替芯(LP2RF)

    パイロット(3件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)110.5適合本体シリーズ名ジュース先端ボール径(mm)(最大)6.2インクゲルインキ入数1本商品タイプ替芯
  • ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる(アストラム)

    ノック式エナージェル 0.5mm

    ぺんてる(アストラム)(9件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    なめらかな書き味。汚れにくい速乾性。クリアで鮮明な文字
    材質(後軸・頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS、樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄質量(g)13シリーズエナージェル方式ノック式本体寸法(mm)16×11×147先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体
  • ジュースアップ3 0.4mm パイロット

    ジュースアップ3 0.4mm

    パイロット
    449税込494
    1本
    当日出荷
    書きやすさに便利さをプラス!超極細の3色ボールペン
    方式スライドレバー式インク色黒・赤・青ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
  • I/O Expander - MCP23008 SPARKFUN

    I/O Expander - MCP23008

    SPARKFUN
    639税込703
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Add another eight pins to your microcontroller using a MCP23008 port expander. The MCP23008 uses two I2C pins which can be shared with other I2C devices, and in exchange gives you eight general purpose pins. You can set each of eight pins to be input, output, or input with a pullup. There's even the ability to get an interrupt via an external pin when any of the inputs change so you don't have to keep polling the chip.。Use this chip from 2.7-5.5V(good for any 3.3V or 5V setup), and you can sink/source up to 20mA from any of the I/O pins so this will work for LEDs and such. Team it up with a high-power MOSFET if you need more juice. DIP package means it will plug into any breadboard or perfboard.。You can set the I2C address by tying the ADDR0-2 pins to power or ground, for up to eight unique addresses. That means eight chips can share a single I2C bus - that's 64 I/O pins!。Features。8-bit remote bidirectional I/O port。High-speed I2C interface(MCP23008)。Hardware address pins。Configurable interrupt output pin。Configurable interrupt source。Polarity Inversion register for input port data polarity config.。External reset input。Low standby current:1 μA(max.)・ Operating voltage:。1.8V to 5.5V @ -40℃ to +85℃ I2C @ 100 kHz SPI @ 5 MHz。2.7V to 5.5V @ -40℃ to +85℃ I2C @ 400 kHz SPI @ 10 MHz。4.5V to 5.5V @ -40℃ to +125℃ I2C @ 1.7 kHz SPI @ 10 MHz
    アズワン品番67-0421-32