カテゴリ
- 店舗什器・備品(12)
- 事務用品(8)
- 農具(6)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- トレード(6)
- P・O・Pプロダクツ(5)
- 大福(4)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- オーム社(2)
- 東京電機大学出版局(2)
- アズワン(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 日刊工業新聞社(1)
- 彰国社(1)
- ドラパス(1)
- コベック(1)
- 日本ノート(1)
- P・O・Pトレーディング(1)
「juken」の検索結果

建築士受験用テンプレート
ドラパス¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。 長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。 通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。 インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。用途一級・二級の建築士試験用に、特によく使われるパターンで構成したテンプレート寸法(mm)円:0.8~40(33穴)、四角:1~16(22穴)、楕円35°16’:2~16(10穴)、三角:2~14(9穴)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×235×1.0
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃
三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.2~1.3仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用
三陽金属(ERBA)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.5仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
中学受験OKノート 5冊組
日本ノート¥669税込¥7361パック(5冊)3日以内出荷から7日以内出荷ノートが変われば、成績が上がる!。中学受験 OK ノートは、中学受験に取り組む小学生のために生まれました。受験のための問題演習に特化した、全く新しいタイプのノートです。中学受験対策にはもちろん、小学校の宿題や自主学習、まとめノートにも便利にお使いいただけます。1. 「中学受験必勝ノート術」著者安浪京子氏の監修によるノートシリーズ。2. 工夫された罫内容が魅力。・問題番号や見出しが書きやすい。・文字数が数えやすい数字ガイド入り。3. 罫線の色はたくさん文字を書いても疲れにくいソフトグリーンです。4. 授業・宿題・解き直し等、一度に沢山ノートが必要な子どものために、5冊組の便利でお得なカラーノート。付録のシールで教科ごとに色分けができ、整理も簡単です仕様色分け丸シール付き材質表紙:白板紙、本文:上質紙外形寸法(幅W×高さH)(mm)179×252製本無線綴じ
のぼり 受験合格
P・O・Pトレーディング¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジ文字内容受験合格タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
のぼり旗 受験合格 No.GNB-1597 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 受験生募集理科検定 No.GNB-4280 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 受験生募集数学検定 No.GNB-4274 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 受験生募集英語検定 No.GNB-4283 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 受験生募集日本語検定 No.GNB-4277 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 受験生募集漢字検定 No.GNB-4271 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
IVF ガラスボトムディッシュ 顕微授精用 ICSI・IMSI対応
アズワン¥84,999税込¥93,4991箱(60個)6日以内出荷ディッシュの径が約Φ50mmと大きく高さが約7mmと低いのでマイクロインジェクションに適しています。測定ホール(ガラス部分)がΦ30mmと広いため、作業が行いやすいです。ディッシュ本体の原材料はUSP試験クラスVIをクリアし非細胞毒性が立証されています。ISO9001・ISO13485及びFDA品質システム規則21CERパート820に準拠して製造されています。測定範囲(mm)(ホール) Φ30素材ディッシュ本体/PS、カバーガラス/硼珪酸ガラス接着剤メディカルグレードの接着剤を使用サイズディッシュ径/約50mm、測定ホール/Φ30mm
早わかり第一種電気工事士受験テキスト
東京電機大学出版局¥2,800税込¥3,0801冊7日以内出荷第一種電気工事士試験に合格するための筆記試験対策テキスト。数学や物理に関する公式・単位をはじめ、重要な事項をできるだけ簡潔にわかりやすく解説する。過去の出題傾向を分析し、重要かつ多様な問題を収録。ジャンル電気分類専門判型B5ページ数229著者名清水國稔初版年月2010/02
冷凍試験2種・3種法令受験攻略テキスト
オーム社¥2,300税込¥2,5301冊7日以内出荷「冷凍機械」の「法令」科目のみを扱った参考書。科目免除対象者だけでなく、一般受験者の「法令」用のテキストとしても利用可能。ジャンル機械分類専門判型A5ページ数218著者名オ-ム社初版年月2015/06
完全マスター電験三種受験テキスト機械 改訂3版
オーム社¥2,800税込¥3,0801冊8日以内出荷「完全マスター電験三種受験テキスト」シリーズ「機械」の改訂3版。初版年月2019/04/01分類専門判型A5ページ数454ジャンル電気著者名伊佐治圭介
一陸特受験教室無線工学
東京電機大学出版局¥2,600税込¥2,8601冊10日以内出荷第一級陸上特殊無線技士試験対策テキスト。現在出題されている国家試験問題に合わせて、その解答に必要な知識の解説を中心に構成。練習問題は頻出問題を厳選、本文とリンクさせて効率的な学習を可能とした。ジャンル電子通信分類専門判型A5ページ数251著者名吉川忠久初版年月2007/03
1級建築士受験基本テキスト 学科 2 第3版
彰国社¥3,000税込¥3,3001冊10日以内出荷図や表を豊富に使い、1級建築士の学科試験の内容をヴィジュアルで理解できる、 「1級建築士 受験テキスト 学科Ⅱ(環境・設備)」の第三版。 新しい問題傾向に伴い、解説と問題を見直し、追加した。 完全網羅された頻出ポイントをおさえ、理解し、さらに精選された過去問題の演習問題で復習、 確認することにより独学でも力がつく内容になっている。ジャンル建築分類専門判型B5ページ数311著者名大脇賢次初版年月2017/02
技術士(第一次・第二次)試験「電気電子部門」受験必修テキスト 第4版
日刊工業新聞社¥2,400税込¥2,6401冊10日以内出荷第1章 電力・エネルギーシステム(水力発電;火力発電 ほか);第2章 電気応用(電気回路;電磁気学 ほか);第3章 電子応用(電子デバイス;電子回路 ほか);第4章 情報通信(無線通信;光ファイバ通信 ほか);第5章 電気設備(受電設備;電源設備 ほか)分類専門判型A5ページ数240ジャンル電気著者名福田遵初版年月2020/02/01
国家技能検定試験(シーケンス制御作業)受検対策ユニット
三菱電機エンジニアリング¥159,800税込¥175,7801個12日以内出荷国家技能検定に対応したシーケンス制御設計・実技の学習を実践的にサポートする教材です。シーケンス制御設計技術者、設備保全技術者に必要な、機器の配線作業と。プログラムのデバッグが実機でできますので、実践的な技術力が身に付きます。国家技能検定試験の実技試験機材に使用されている製品です。プログラマブルコントローラと受検対策ユニット間の配線接続については、検定試験時と同一にできます。(接続ケーブルは別途必要です)。国家技能検定の資格取得に対して体系的に学習できます。国家技能検定試験を想定した、問題と回答例を多数収録したテキストCDを付属しています。用途設備保守・保全機器仕様●プログラマブルコントローラ入力機器(合計16点):[押しボタンスイッチ]4個、自動復帰a接点・入力点数:4点、[押しボタンスイッチ]1個・非常停止用b接点・入力点数:1点[切換えスイッチ]2個、2点(1点のみ有効)・入力点数:2点、[デジタルスイッチ]1個・BCD出力・入力点数:4点、[マイクロスイッチ]5個・a接点・入力点数:5点●プログラマブルコントローラ出力機器(合計14点):[表示ランプ]4個・DC24V(緑)・出力点数:4点、[7セグメントLED表示器]2個・DC24V BCD入力・出力点数:8点、[ミニチュアリレー]2個・(モータ正逆用)・出力点数:2点●モータ付コンベア:正転、逆転可(インターロック付き)●接続機器:シーケンサ付属品受検対策テキストCD、パレット用予備ビス一式(4個)質量(kg)6消費電流(A)Max. 0.6(AC100Vサービスコンセント出力含まず)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×300×330(ACケーブル2mおよび突起含まず)制御電源DC24V(プログラマブルコントローラ入出力用)、Max. 0.6A端子台配線用:M3.5用、40端子定格電圧・周波数AC100/110V、50/60HzコンセントAC100Vサービスコンセント:接地3極、2口、トータル最大3A製品分類区分教育パレットパレットNo.0~7可変可能
もうわすれないシリーズ 世界史ビルダー 大学受験編
コベック¥4,998税込¥5,4981個12日以内出荷世界史を系統だてて記憶するための大学受験対策ソフト。学習スタート時に、自分のレベルに応じて学習STEPを選択でき、学習中には適当なタイミングで現れる手書き感覚のテキストモードで学習具合をチェックすることができる。不正解時には、解答を元にしたヒントを表示し、記憶が曖昧な設問は出題頻度を高めるなど、系統だった記憶にするための考慮がされている。対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP/ME/98/95 ※Win 10/8.1/8ではデスクトップアプリとして稼動します対応機種IBM PC/AT互換機ディスク10MB以上