カテゴリ
- 縫製用品(43)
絞り込み
「juki 釜」の検索結果

釜カバー 家庭用ミシン Fシリーズ
JUKI¥369税込¥4061個9日以内出荷対応機種HZL-FQ65、HZL-FQ45、HZL-F3000、HZL-VS200G、HZL-VS200P、HZL-VS200S、HZL-VS200V、HZL-F600JP、HZL-F400JP、HZL-F300JP
大型長軸かま 水平全回転 H12M
ヒロセ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷適合ミシン(JUKI)LH-3178-7、LH-3188-7ミシン下軸(Φmm)9.52適合ボビン(CP-G12MC(2))22827257
ボビンケース
JUKI¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷JUKI職業用ミシン専用の垂直全回転釜用ボビンケースです。 つまみを開いて固定でき、出し入れがしやすい倒立タイプです。 下糸の糸調子が調節できます。 つまみが起き上がり固定されるので出し入れ簡単。 内バネ内蔵タイプで、高速走行時に起きるボビンの空転を防ぎます。用途TLシリーズ用タイプメーカー純正品対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP
職業用本縫いミシン SPUR30
JUKI¥93,980~税込¥103,378~1台3日以内出荷アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335定格消費電力(W)93寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219ランプLEDランプ定格電源100V50/60Hz共用ミシン目(mm)0~6
コンピュータミシン
JUKI(2件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台欠品中従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。 押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)質量(kg)9.0(本体)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライトステッチ縫い模様全20種類縫製仕様スピード900針/分
コンピュータミシン エクシード
JUKI¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。 針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。 独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。 手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。 自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。 ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。 モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。 押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。 レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど材質ABS樹脂他形状水平全回転釜(クイック下糸セット)質量(kg)9.8電源(V)100消費電力(W)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-B
ヒロセ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷針落幅(mm)9.0×2.5適合ミシンABLE(HB-380)、JUKI(DDL-201H)、WANPING(GC0302)ミシン下軸(Φmm)7.94
高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-CTR
ヒロセ¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷針落幅(mm)6.8×1.9適合ミシンJUKI()DDL-5550U)、GOLDEN WHEEL(CS-6000BT)ミシン下軸(Φmm)7.94適合ボビン(BC-DB1-NBL6)B1837555BAA
高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-BOHN
ヒロセ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷針落幅(mm)10.0×1.6適合ミシン(JUKI)DLN-415L、(SUNSTAR)KM-350Bミシン下軸(Φmm)7.94適合ボビン(BC-DLN-NBL)B1837415DAL、BC-DB1