カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車純正部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 測定用品(10)
- 自動車補修部品(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 農業・園芸資材(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(12)
- AirTAC(8)
- SKC(環境測定)(8)
- エアージェイ(6)
- Seabass Link(6)
- アズワン(4)
- エレコム(3)
- 前田シェルサービス(3)
- エア・ウォーター(3)
- StarTech.com(3)
- RAINBIRD(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- Mono Wireless(2)
- MOTTERU(2)
- アネスト岩田(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ジョプラックス(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jun air」の検索結果

エクセルジュン・エアーガン
前田シェルサービス¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属トラスコ品番253-3723全長(mm)144質量(g)105接続方式カプラ耐圧(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.2最高使用温度(℃)50取付口Rc1/4カプラアズワン品番1-8886-01接続径Rc1/4(プラグ付)吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
コンプレッサーオイル
AZ(エーゼット)(38件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(300mL)ほか当日出荷コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
COMG レシプロ コンプレッサーオイル
アネスト岩田(53件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1缶(1L)ほか当日出荷COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。形状透明液体色黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)240粘度ISO VG68流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エクセルジュン・エアーガン
前田シェルサービス¥36,980税込¥40,6781個当日出荷中空糸膜が目詰まりすると、エアーが出なくなるためフィル夕ー交換の時期がすぐに分かる。プラグ付きでホースの脱着が簡単。中空糸膜フィルター内蔵。(0.01μm微粒子を99.99%以上除去)。クリーンルーム対応品材質ポリアミド樹脂質量(g)105接続口径(Rc)1/4(カプラ・プラグ付)耐圧(MPa)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番1-8886-02カートリッジ中空糸膜フィルター
ミニエアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷オイルレス方式・タンク付用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8消費電力(W)180定格電流(A)14定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
プラグ一体型標準ノズル
AIR MASTER¥838税込¥9221本9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 プラグ一体型の標準ノズルです。材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約47ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
X4 Air 標準レンズガード
insta360¥4,198税込¥4,6181セット(2個)7日以内出荷X4 Airのレンズを日常の衝撃や傷から守るために設計された必須アクセサリーです。硬度7Hの強化ガラス採用で日常使用での摩耗や傷からレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過率を高め、画質を損なわずクリアな映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※標準レンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。付属品標準レンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ
ジョプラックス(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷全長(mm)185ノズル長(mm)72ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)21エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
エクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ
前田シェルサービス¥19,980税込¥21,9781セット(3個)当日出荷エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂接続口径M14 P-1質量(g)11.5ろ過精度(μm)0.01アズワン品番1-8886-13カートリッジ中空糸膜フィルター膜面積(cm2)80
ロングノズル付きエアガンセット
アズワン¥20,300税込¥22,3301式当日出荷狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。仕様ロングノズル付エアガンセットセット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140材質(本体)ABS樹脂ろ過精度(μm)0.01吐出口径(Φmm)2×1穴接続M14 P=1.0メスネジアズワン品番1-5588-01
KC-2411A スプレーグリス 300ml
エア・ウォーター¥1,398税込¥1,5381本当日出荷金属の防錆・潤滑剤。エアゾールタイプのワンタッチ式グリスで、オイルのように流れず均一にスプレーできるグリスです。工作機械、建設機械、自動車、単車、自動車の回転部、煽動部の防錆潤滑にご使用ください。用途内容量 300ml。ケース入数:24本容量(mL)300
超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh
エアージェイ¥7,298税込¥8,0281台当日出荷半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC、アルミニウム合金質量(g)約200電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max保存温度(℃)-20~+60保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)-20~+60バッテリー容量(mAh)6000充放電回数(回)約2000(80%)
KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml
エア・ウォーター¥1,498税込¥1,6481本当日出荷金属の防錆・潤滑剤・水置換性。本品は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止いたします。腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。錆について固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
標準シリンダ JSIシリーズ
AirTAC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる! LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。パッケージ袋+ステッカー
Nippon eSIM for Japan 標準版30日5GB 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドeSIM
DHA Corporation¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷【eSIM端末専用】SIMカードは入っておりません。QRコードを読み込んで設定が必要。【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 16シリーズ、15シリーズ、14シリーズ、13シリーズ、12シリーズ、11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 8/8Pro/7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG用途最終利用開始日(有効期限日):ご購入後6ケ月以内【eSIM端末専用】【NTTドコモの通信網で高速通信!】 30日5GB、NTTドコモの通信網で広範囲の高速通信!ご購入のデータ容量を使い切っても、最大速度128kbpsでご利用可能です。 【製品パッケージ】 eSIM QRコード/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語)【簡単設定】 説明書に記載している内容に従って、eSIMのQRコードをスキャンしてからAPNを設定し、モバイルデータ通信を”オン”にしてください。 ※設定時に、WiFiへの接続が必要となります。 ※日本国内でご使用の場合、技適マークが付されたeSIM対応端末でご使用ください。対応SIMロック解除済みの 日本版iPhone 16シリーズ、15シリーズ、14シリーズ、13シリーズ、12シリーズ、11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 8/8Pro/7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG
【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル
エアージェイ¥4,498~税込¥4,948~1台5日以内出荷から6日以内出荷半固体のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命約4倍2000回【耐久】寒さ、厚さに強いマイナス10℃~+55℃付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.7【最大】4.2出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード充放電回数(回)2000(理論値)
PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品
YAMAZEN(山善)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【山善純正のPD対応アダプター】。コンパクトサイズで急速充電を実現。対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能。PD規格バージョン3.0対応。GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)。耐トラッキング対策。持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ。日本国内専用。【山善純正のPD対応ケーブル】。最大出力:60W。最大通信速度:最大480Mbps。適用規格:USB PD3.0。通信規格:USB2.0。絡まりにくいシリコンケーブル。屈曲試験回数:25000回。定格電流:最大3A。定格電圧:最大20V。適用規格:USB Power Delivery 3.0用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
USB-C-DisplayPort 変換アダプタ 8K/30Hz対応 HBR3準拠 ディスプレイポートDP 1.4ディスプレイアダプタ
StarTech.com¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタ。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。検証済:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 MacBook Pro 13 & 16 / Air、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Surface Laptop 3/Pro 7など、USB-C DP Altモード&Thunderbolt 3デバイスに対応。高品質設計:レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供するUSB Type C - DPアダプタドングル。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPortビデオコンバータ。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Android対応長さ(mm)23.5色ブラック高さ(mm)15質量(g)34湿度(%RH)30~60コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)25製品幅(mm)60動作温度(℃)5~35対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
ポータブルソーラー充電器 16W IP65準拠
エアージェイ¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷太陽光でスマホの充電が可能。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。とっさの雨でも安心の防塵・防水IP65準拠。用途ソーラー充電器として。アウトドアや災害時の非常用電源に。災害 防災 スマートフォン 大容量 太陽光発電 ポータブル 充電 持ち運び 防災グッズ スマホ充電 ポータブル充電器材質ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PVF、外装生地:PBT300D ファブリック/ナイロン/マグネット/ポリエステル/銅色グレー最大出力(W)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:15.7×3.3×24.5、展開時:55.3×1.7×24.5充電時間(時間)約2(iPhone SE使用時のフル充電の実測値)USBポート数2