カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「jv103」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ジグソー マキタ

    充電式ジグソー

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ
    付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー質量(kg)1.8(バッテリ含む)刃形ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206傾斜切断(°)左右45作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)切断能力(mm)アルミ板20切断能力(mm)軟銅板10振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
  • Panasonic 抵抗アレイ, 10kΩ, ±5%, 素子数:4 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 抵抗アレイ, 10kΩ, ±5%, 素子数:4

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ネットワークチップ、EXB38Vシリーズ(1608). 4個のチップ抵抗器を同時に取り付け可能長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200シリーズEXB3抵抗(kΩ)10定格電力(W)1素子当り:1/16W許容差±5%終端スタイルConvex SMTパッケージ/ケース1206 (3216M)抵抗器の数4回路図ISOL最大動作温度(℃)125