カテゴリ
- バイク純正部品(36)
- 制御機器(34)
- 農業機械(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(15)
- BOURNS(1)
- FLAGSHIP(フラッグシップ)(2)
- Flexi Jet(フレキシ ジェット)(1)
- IDEC(和泉電気)(11)
- INAX(LIXIL)(1)
- KTC(1)
- MANN-FILTER(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MURATA(村田製作所)(5)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(9)
- onsemi(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- エスコ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ヤマト産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)
エスコ¥8,570税込¥9,4271個翌日出荷材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP色赤質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
オス×メス継手
ヤマト産業¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から6日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
漏電ブレーカ BJW型
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷モータ保護兼用 端子カバー付き主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 16 A, NJW21194G
onsemi¥12,980税込¥14,2781セット(30個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 16 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 250 V●パッケージタイプ : TO-3P●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 200 W●最小DC電流ゲイン : 20●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 400 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 15.8×5×20.1mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 16 A, MJW21194G
onsemi¥14,980税込¥16,4781セット(30個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 16 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 250 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 200 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 400 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 16.26×5.3×21.08mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -16 A, MJW21195G
onsemi¥14,980税込¥16,4781セット(30個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -16 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -250 V。パッケージタイプ = TO-247。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 200 W。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 16.26 x 5.3 x 21.08mm。先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 16 A, MJW21196G
onsemi¥1,898税込¥2,0881袋(2個)8日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 16 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 V。パッケージタイプ = TO-247。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 200 W。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -16 A, MJW21193G
onsemi¥17,980税込¥19,7781セット(30個)8日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -16 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -250 V。パッケージタイプ = TO-247。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 200 W。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 16.26 x 5.3 x 21.08mm。先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Flexi Jet 専用インクカートリッジ
Flexi Jet(フレキシ ジェット)¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷Flexi Jet専用インクカートリッジ。段ボール・紙・木材に印刷したい場合は、水性インク FJW-11B-12.7黒(最大文字高12.7mm)、FJW-21B-25.4黒(最大文字高25.4mm)。金属・フィルム・樹脂・コート紙・ダンボールなどあらゆる製品に印刷した場合は、。速乾性インク。FJP-12B-12.7黒最大文字高12.7mm)、FJP-22B-25.4黒(最大文字高25.4mm)の中からお選びください。用途製品への賞味期限・ロット番号・ロゴマーク・QRコードの印字。色黒容量(cc)42
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら