カテゴリ
- 作業工具(3)
- 制御機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jw-2w-4p」の検索結果

防水ジャンクションボックス JWシリーズ
タカチ電機工業¥869税込¥9561個3日以内出荷カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス色ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック使用温度範囲(℃)-25~60表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)37.5保護等級IP68(水深1メートルで24時間)締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6材質(カバー)PA66材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)PA66材質(ロックナット)PA6色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
No.1 ゴムリングセット
nepros¥799~税込¥879~1セット(10個)当日出荷セット内容No.1ゴムリング×10個適合品番NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)
ゴムリングセット (9.5SQソケットセット用)
nepros¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷仕様NTB320までの9.5sq.ソケットセットに対応します。セット内容No.1×11個、No.2×3個、No.3×2個、No.4×3個、No.5×1個適合品番(No.1)NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)(No.2)NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.3)NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43(No.4)NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP(No.5)NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16~1、NB3L-24、NB3L-24W
ゴムリングセット (9.5SQソケットレンチセット用)
nepros¥3,500税込¥3,8501セット5日以内出荷仕様NTX770、747、741、729等のソケットレンチセットに対応します。適合品番(No.1)NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)(No.2)NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.3)NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43(No.4)NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP(No.5)NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16~1、NB3L-24、NB3L-24W(No.6)NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.7)NBE38![ブックシェルフスピーカー ウォールナット JBL4309WAL [2本 /2ウェイスピーカー] JBL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82720278-220623-02.jpg)
ブックシェルフスピーカー ウォールナット JBL4309WAL [2本 /2ウェイスピーカー]
JBL¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷【Positioning】 デスクトップモニターとしても使用可能なコンパクトなブックシェルフタイプの2ウェイモニター JBL Studio Monitorの伝統と言える象徴的なビジュアルデザインに4367/4349のパフォーマンスを継承した新世代4300シリーズファミリーの末弟 高精細な高音域再生が可能なD2テクノロジーを応用したリングラディエーター型コンプレッションドライバーを搭載することでプレミアムなリスニング体験を提供 【COMPACT STUDIO MONITOR MODEL 4309】 D2410H-2:25mm径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー スタジオモニターModel 4367やModel 4349に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジムリングマグネットとTeonex製リングダイアフラムを用いた新開発コンプレッションドライバー HDI(High Definition Imaging)ホーン スタジオモニター4367/4349に搭載された先進のHDI - Xウェーブガイド技術を用いた新世代の定指向性ホーン 広い周波数帯域に渡って、水平方向100度×垂直方向80度の安定した一定の指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術がリスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。 独自のウェーブガイドパターンが詳細で鮮明な立体的音像イメージを創出。 プレシジョンネットワーク 高感度ドライバーと高精細なHDIホーンを活かすために低歪ネットワークを搭載 高域用コンデンサーにはすべてLow-ESR(静電抵抗)のメタライズドフィルムキャパシターを採用。インダクターには太ゲージ銅線を用いた空芯コイルを採用しています。 8kHz~20kHz間の高域微調整が可能な±0.5dBステップのスイッチ式UHFトリムコントロールを装備。ニアフィールドモニタリングからリビングなどの大空間での使用、棚への設置時など、使用環境に応じた高域レベル微調整が行えます 低域用と高域用フィルター回路を独立構成としデュアルターミナルを装備したバイワイヤー/パッシブバイアンプ対応設計により、相互干渉を低減。 【Features】 好評の4367/4349の2Way モニタースタイリングを継承 1インチ径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー (D2410H-2) 先進のHDIジオメトリ - Xウェーブガイドホーン 165mm径キャストフレームピュアパルプブラックコーンウーファー(JW165P-4) 主要回路にメタライズドフィルムキャパシターと空芯コイルを用いた低歪プレシジョンネットワーク 高域の微調整が可能なUHFレベルコントロール フレア型ツインポートを用いたJBLモニター伝統のフロントバスレフ方式 バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキバインディングポスト方式のデュアルターミナル採用 十字型ブレーシングにより内部補強が施された高剛性エンクロージャー 伝統のブルーバッフルとウォールナットリアルウッド仕上げのキャビネット ウーファーバッフルのみを覆う濃紺のファブリッククロス製フロントグリル 【Specifications】 スピーカー形式: 165mm/2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー、低域ユニット: 165mm径 ピュアパルプ・コーンウーファー (JW165P-4)、高域ユニット: 25 mm径 Teonexリングラディエーター型、 コンプレッションドライバー(D2410H-2)+ HDIジオメトリ - Xウェーブガイド・ホーン、推奨アンプ出力: 25W~150 W RMS、キャビネット仕上げ: ブルーバッフル+5面ウォールナット・サテン仕上げ質量(kg)11.0(1本)形式エンクロージャー: フロントポート・バスレフ方式周波数クロスオーバー: 1.6 kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×419×227(グリル含む)機能装備: UHF レベルコントロール(0.5dBステップ/±1dB)周波数特性(-6 dB): 42 Hz~30 kHz入力端子金メッキバインディングポスト型バイワイヤリング対応デュアルターミナル音圧レベル(dB)出力:87(2.83V/1m)インピーダンス(Ω)4






![ブックシェルフスピーカー ウォールナット JBL4309WAL [2本 /2ウェイスピーカー] JBL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82720278-220623-02.jpg)