カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「jw-l11rkk」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチLタイプ JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から51日以内出荷
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)規格UL、C-UL、VDE使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
スイッチ BIGM(丸山製作所)スイッチBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
規格JW-L11RKK部品名称スイツチ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB)図解NoMS651DR4T-Y 電装品部品_No.38、MS653DR6T-K 電装品部品_No.53、MS551DR6T-Y 電装品部品_No.51、MS550DR4 RC装置部品_No.12、MS513DR4T-Y 電装品部品_No.38、MS511R4T-K 電装品部品_No.38、MS651DR6T-K 電装品部品_No.51、MS551DR4 RC装置部品_No.12、MS410R4T-K 電装品部品_No.38、MS753DR4T-K 電装品部品_No.38、MS613R4T-K 電装品部品_No.38、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.51、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.53、MS651DR4T-K 電装品部品_No.38、MS450ADR4 RC装置部品_No.12、MS551DR6T-K 電装品部品_No.51、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.51、MS651DR4-Y RC装置部品_No.12、MS650DR4 RC装置部品_No.12、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.38、MS753DR4T-Y 電装品部品_No.38、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.53、MS511R4T-M 電装品部品_No.38、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.53、MS653DR4T-Y 電装品部品_No.38、MS551DR4T-K 電装品部品_No.38、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.53、MS753DR6T-K 電装品部品_No.53、MS613R4T-M 電装品部品_No.38、MS653DR4T-K 電装品部品_No.38、MS410R4T-M 電装品部品_No.38