カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jw-l22」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチLタイプ JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から51日以内出荷
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)規格UL、C-UL、VDE使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
規格CIN5/16部品名称ナット関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.89MB)図解NoBSM-830L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.20、BSM-1550L-22DUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.30、BSM-1030L 2002ネン オイルタンク部品_No.32、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 22Mブーム部品_No.10、BSM-1350L-18AU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.30、BSM-830L 1998ネン 第1段ブーム 右部品_No.13、CBM-520SLT-C2-3 第1段ブーム部品_No.14、BSM-1310L オプション5 22M 第1段ブーム 左部品_No.12、BSM-840SLT-BC2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.22、BSM-830SLT-C2 油圧配管 (06950051~)部品_No.9、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 右部品_No.10、BSA-420JW 薬液配管1部品_No.14、BSM-1110L 第1段ブーム 右部品_No.12、BSA-411CS 油圧配管(ステアリング)部品_No.36など
Lタイプ 全モールドロッカスイッチ(TV-8適合)JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Lタイプ 全モールドロッカスイッチ(TV-8適合)JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
999税込1,099
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応