「jwcad 本」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7日でおぼえるJw_cad エクスナレッジ

    7日でおぼえるJw_cad

    エクスナレッジ
    3,200税込3,520
    1冊
    当日出荷
    基本操作から作図・編集・印刷・データ変換のほかJw_cadの設定や独自機能まで実務に直結する操作方法を7日でマスター。知りたい操作がすぐわかる! 1日目基本操作をおぼえる; 2日目図形をかく; 3日目図形を編集する; 4日目応用操作; 5日目文字と寸法を記入する; 6日目図面の印刷とデータ変換; 7日目Jw_cadの設定と独自機能
    分類一般判型B5ページ数223著者名富田泰二初版年月2017/07/01
  • Jw_cadで学ぶ建築製図の基本 エクスナレッジ

    Jw_cadで学ぶ建築製図の基本

    エクスナレッジ
    3,300税込3,630
    1冊
    5日以内出荷
    建築基礎用語、図面の描き方、Jw_cadの操作が同時に学べる! 1建築製図の基本; 2Jw_cadの基本; 3作図の基本; 4製図の準備; 51階平面図をかく; 62階平面図をかく; 7屋根伏図をかく; 8断面図をかく; 9立面図をかく
    分類一般判型B5ページ数271著者名櫻井良明初版年月2017/07/01
  • ドリルで学ぶJw_cad 第4版 日経BPマーケティング

    ドリルで学ぶJw_cad 第4版

    日経BPマーケティング
    2,800税込3,080
    1冊
    欠品中
    フリーウエアとして広く普及する汎用CADソフト「Jw_cad」の操作方法を一から解説。基本操作を300問以上の問題集でマスター。建築・土木から機械まで、すべてのJw_cadユーザーに役立つ1冊。
    分類建築判型B5ページ数351ジャンル工学/工業著者名水坂寛初版年月2013/12
  • フォトロン CAD 図脳RAPID23 フォトロン

    フォトロン CAD 図脳RAPID23

    フォトロン
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    納品形態:パッケージ
    対応OSWindows
  • 電気データブック 朝倉書店

    電気データブック

    朝倉書店
    16,000税込17,600
    1冊
    10日以内出荷
    電気工学全般に共通な基礎データ、および各分野で重要で、かつあれば便利なデータのすべてを結集。今後に重点となる基礎的な既存の技術データを厳選して、それらを体系的かつ簡潔にとりまとめた。
    分類専門判型B5ページ数505ジャンル電気著者名電気学会 桂井誠 高橋一弘初版年月2011/11
  • ドラフコンポジュニア MUTOH

    ドラフコンポジュニア

    MUTOH
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。
    用途製図付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
  • ライナーボード MUTOH

    ライナーボード

    MUTOH
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    A2製図用紙対応の卓上型平行定規。 スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。 図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。 また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
    付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)質量(kg)2.8駆動方式シンクロベルト寸法(高さH×幅W)(mm)442×600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56使用可能用紙サイズA2傾斜角度(°)1、5、10
  • ドラフター MUTOH

    ドラフター

    MUTOH
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板ヘッド仕様バー二ヤ
  • 汎用 2次元 CADソフト ARCDRAW17 ダイテック

    汎用 2次元 CADソフト ARCDRAW17

    ダイテック
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    「ARCDRAW 17」は、DRA-CAD(R)ファイル(.mpx、.mpw、.mpp)読込みへの対応や、表内の文字列をCSV出力できる「表CSV出力」、選択した数値を加算して文字を作図できる「数値加算」、その他、データ互換・機能の改善も行っており、DXF/DWGのファイル形式では、AutoCAD2026相当のライブラリに対応したことで入出力を強化し、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。
    仕様【UNDO/REDO】無限(メモリ・ディスクの容量に依存)【レイヤ】最大約1億層【作図要素数】無制限 (メモリ又はディスク容量による)【作図領域】最大4,000km四方【線種・線幅】最大約3万種登録可能【プロッタ・プリンタ】Windowsドライバ対応機種任意設定 (1,677万色より)文字True Typeフォント、オリジナルフォント精度【データ】倍精度対応OSWindows 11、Windows 10(64ビット版)機能OLE 2.0 クライアント ・ サーバ:データ保護、異常終了時の図面復元機能カスタマイズ特殊機能
  • フォトロン 図脳RAPIDPRO22 フォトロン

    フォトロン 図脳RAPIDPRO22

    フォトロン
    139,900税込153,890
    1本
    3日以内出荷
    製図業務における働き方改革を支援する。純国産プロフェッショナル版2D CAD
    メモリー2GB以上(4GB以上推奨)HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
  • フォトロン メカニカルキット for 図脳RAPID Ver.5 フォトロン

    フォトロン メカニカルキット for 図脳RAPID Ver.5

    フォトロン
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷
    「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮
    その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
  • マルス テクニコ 製図板 ステッドラー

    マルス テクニコ 製図板

    ステッドラー(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
    材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250タイプA3判用作図範囲(mm)290×430
  • 7日でおぼえるAutoCAD エクスナレッジ

    7日でおぼえるAutoCAD

    エクスナレッジ
    3,200税込3,520
    1冊
    当日出荷
    基本操作から作図・編集・印刷・データ変換・知っておくと役立つ機能までたった7日間でマスターできる!
    判型B5ページ数230ジャンル電子通信著者名鳥谷部真初版年月2021/08
  • マルスライナー 平行定規 ステッドラー

    マルスライナー 平行定規

    ステッドラー
    36,980税込40,678
    1枚
    当日出荷
    用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚) 製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構 メンテナンスがらくなスケール倒立型 スケールは、最大16度まで傾斜可能 正確な作図を可能にする基準線調整機能付き 作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き 持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース ズレを防ぐスケール固定機構 0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
    寸法(mm)505×685×60質量(kg)3.2作図範囲(mm)453×600
  • A3サイズ L型定規付製図板 エスコ

    A3サイズ L型定規付製図板

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA766GBセット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)質量(g)製図板:1250、L型定規:228作図範囲(mm)290×430
  • ドラフティングテーブル MUTOH

    ドラフティングテーブル

    MUTOH
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
  • 製図版 ベニヤ(V) MUTOH

    製図版 ベニヤ(V)

    MUTOH
    8,998税込9,898
    1枚
    5日以内出荷
    高級シナベニヤを使用した製図板です。
  • バリオマチック製図ヘッド ステッドラー

    バリオマチック製図ヘッド

    ステッドラー
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。 分度器は0~90°対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。 角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。
    材質(グリップ部)ABS、(定規部)PC寸法(mm)305×236×38質量(g)228タイプA3判用
  • フォトロン CAD 図脳RAPIDPRO23 フォトロン

    フォトロン CAD 図脳RAPIDPRO23

    フォトロン
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    納品形態:パッケージ
  • ドラフタースケール MUTOH

    ドラフタースケール

    MUTOH(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    メタクリル樹脂系の高精度スケール。 彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。