カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
「jwn-13」の検索結果

給水栓用エルボカバー
因幡電工(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ





ウォールコーナー
因幡電工(17件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から6日以内出荷配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー





ウォールコーナー(後付用)
因幡電工(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー





スリムダクトSD
因幡電工(25件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。全長(mm)2000
リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)
因幡電工(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト





ウォールコーナー エアコンキャップ用
因幡電工(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N種類ウォールコーナー
スリムダクトMD(室内用)
因幡電工(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷用途室内用配管化粧カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
給湯用エルボカバー
因幡電工¥479~税込¥527~1個4日以内出荷から5日以内出荷HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
JEC/JES/JEH用スペーサー
因幡電工¥239税込¥2631個7日以内出荷パーツの取付位置を変えることで、13A(JEC-13,JEH-13)、20A(JEC-20N,JEH-20,JEH-20-20)に使用できます。適合JEC-13、JEH-13、JES-13/JEC-20N、JEH-20、JEH-20-20、JES-20、JEC-20-20N種類エルボ寸法H(mm)5寸法A(mm)42/45寸法B(mm)71寸法C(mm)111
水栓ボックス用アダプター
因幡電工¥1,198税込¥1,3181パック(10個)4日以内出荷重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2
混合栓用ボックスカバー
因幡電工¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。材質ABS(本体)、POM(付属品)種類端末カバー寸法L(mm)340寸法H(mm)51寸法W(mm)140寸法P(mm)200