カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 基板用コネクタ(4)
    • 受動部品その他関連用品(1)
    • ナイロンコネクタ(2)
  • バッテリー・電装(1)
    • 自動車用カプラ(1)
  • 電気材料(1)
    • 電気部品その他関連用品(1)
  • バイク部品(7)
    • ウインカー(1)
    • バイク圧着端子(5)
  • 厨房用品(14)
  • 機構部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
すべてのカテゴリ

「jwpf」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST ヘッダ JWPFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST ヘッダ JWPFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JWPF(中継接続用)コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JWPF(中継接続用)コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1袋(1000個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WC-JWPF JST(日本圧着端子製造)

    WC-JWPF

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST JWPFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST JWPFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●AWG米国ワイヤゲージ規格:24●JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト ; 820-1324 820-1324 はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番 ; 820-1289 820-1289 )で使用します。 JWPFタブコンタクト ; 820-1327 820-1327 はJWPFタブハウジング(代表品番 ; 820-1282 820-1282 )で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番 ; 602-8717 602-8717 を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、 ; 688-0852 688-0852 を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 ; 820-1286 820-1286 は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1295 820-1295 は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1298 820-1298 は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1292 820-1292 は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番 ; 688-0843 688-0843 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換 ハーネス ウインカーランプ スズキ2P JWPFタイプ KIJIMA(キジマ)

    変換 ハーネス ウインカーランプ スズキ2P JWPFタイプ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    カスタムウインカーを装着する際に必要な配線処理がカプラーオンで容易に行えます。
  • JWPFコネクタ付電源ケーブル Luci(ルーチ)

    JWPFコネクタ付電源ケーブル

    Luci(ルーチ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    7日以内出荷
    材質防水コネクタ:ナイロン、白 , UL94V-0使用環境屋内リード線UL1007 AWG22 黒+、白-
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥389,800税込¥428,780
    1袋(1000個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 防水カプラー(2極) エーモン

    防水カプラー(2極)

    エーモン(19件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1セット
    当日出荷
    車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
    適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
  • 中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(3個)
    当日出荷
    ・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
    仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.111高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
  • ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    ・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
    仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
  • ライセンスランプカプラー 2極 DAYTONA(デイトナ)

    ライセンスランプカプラー 2極

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥619税込¥681
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
  • ブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン(3件のレビュー)
    ¥3,688税込¥4,057
    1個
    当日出荷
    ・冷蔵庫のドアポケットにぴったり コンパクトサイズだから冷やして飲める ・持ち手が付いているから持ちやすい ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
    付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)202質量(kg)0.47高さ(mm)284奥行(mm)110交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)全容量(L)2.2ろ過能力(L)1.15
  • ブリタ ポット型浄水器 スタイルエコPブルー カートリッジ3個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ ポット型浄水器 スタイルエコPブルー カートリッジ3個付き【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ・バイオベース素材を60%配合したサステナブルなハイエンドモデル ・カートリッジ3個付き ・スマートライトがカートリッジの使用時間・使用した水の量を計測し、3色のLEDでカートリッジ交換時期をお知らせ ・フリップトップ式のふたを採用、ふたを外さず片手で簡単に注水できます。 ・使いやすさを第一にデザインした注ぎ口/握りやすくデザインされた持ち手 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
    付属品マクストラプロピュアパフォーマンス3個、スマートライト、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)241質量(kg)0.596高さ(mm)274奥行(mm)105全容量(L)2.4ろ過能力(L)1.26
  • ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
    仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間浄水能力15+1項目除去
  • ブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    ¥3,688税込¥4,057
    1個
    当日出荷
    ・大容量で一度にたくさん使えるから料理に最適 ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
    付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)245質量(kg)0.736高さ(mm)254奥行(mm)145交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)全容量(L)3.5ろ過能力(L)1.75
  • IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ) 下西技研工業

    IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)

    下西技研工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します。・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています。・耐薬品性に優れています。・外部電源は不要となります。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します。・開閉10万回を保証。・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
    用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ モーヴローズ:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ モーヴローズ:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン
    ¥1,688税込¥1,857
    1個
    当日出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・柔らかい素材だから、水を押し出してスピーディに飲める。 ・コップとして使える便利なキャップつき ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)75質量(kg)0.146容量600ml高さ(mm)235奥行(mm)75交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークブルー:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークブルー:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥1,688税込¥1,857
    1個
    当日出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・柔らかい素材だから、水を押し出してスピーディに飲める。 ・コップとして使える便利なキャップつき ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)75質量(kg)0.146容量600ml高さ(mm)235奥行(mm)75交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン
    ¥1,688税込¥1,857
    1個
    当日出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。 ・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)74質量(kg)0.17容量600ml高さ(mm)230奥行(mm)74交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークグリーン:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークグリーン:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン
    ¥1,688税込¥1,857
    1個
    当日出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・柔らかい素材だから、水を押し出してスピーディに飲める。 ・コップとして使える便利なキャップつき ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)75質量(kg)0.146容量600ml高さ(mm)235奥行(mm)75交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ) 下西技研工業

    IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)

    下西技研工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    ・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)。※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します。・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています。・耐薬品性に優れています。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています。・開閉10万回を保証。・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります。・横型・縦型2方向からネジ止めができます
    用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μA吸着力(N)35センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、OW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NH(ノーマルHi)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6
  • ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    ¥3,988税込¥4,387
    1個
    6日以内出荷
    ・フリップトップ式のふたを採用、ふたを外さず片手で簡単に注水できます。 ・スリムタイプで収納しやすい ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
    付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)258質量(kg)0.527高さ(mm)258奥行(mm)105交換目安1ヶ月全容量(L)2.4ろ過能力(L)1.15
  • IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ) 下西技研工業

    IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)

    下西技研工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    ・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します。・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています。・耐薬品性に優れています。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています。・開閉10万回を保証。・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります。・横型・縦型2方向からネジ止めができます
    用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μA吸着力(N)35センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、LOW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NL(ノーマルLow)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6
  • ブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    ・大容量モデル:ウォーターサーバー代わりに使えるタンク型浄水器 ・底面面積はA4サイズとほぼ同じ ・注水しやすいスライド式のふたを採用 ・操作しやすい注ぎ口を搭載 ・BBQやアウトドアシーンにもおすすめ ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
    付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、コック(注ぎ口)取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)214質量(kg)1.492高さ(mm)220奥行(mm)304全容量(L)8.2ろ過能力(L)4.85
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 モーヴローズ:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 モーヴローズ:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン
    ¥1,688税込¥1,857
    1個
    6日以内出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。 ・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)74質量(kg)0.17容量600ml高さ(mm)230奥行(mm)74交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトブルー:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトブルー:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン
    ¥1,688税込¥1,857
    1個
    6日以内出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。 ・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)74質量(kg)0.17容量600ml高さ(mm)230奥行(mm)74交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • JST 端子 SWPRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SWPRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥61,980税込¥68,178
    1リール(8200個)
    欠品中
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:JWPFコネクタハウジング●シリーズ:SWPR●最小ワイヤサイズmm2:0.13mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト ; 820-1324 820-1324 はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番 ; 820-1289 820-1289 )で使用します。 JWPFタブコンタクト ; 820-1327 820-1327 はJWPFタブハウジング(代表品番 ; 820-1282 820-1282 )で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番 ; 602-8717 602-8717 を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、 ; 688-0852 688-0852 を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 ; 820-1286 820-1286 は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1295 820-1295 は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1298 820-1298 は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1292 820-1292 は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番 ; 688-0843 688-0843 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 端子 SWPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SWPTシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥43,980税込¥48,378
    1リール(8200個)
    8日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●併用可能製品:JWPFコネクタハウジング●シリーズ:SWPT●最小ワイヤサイズmm2:0.13mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト ; 820-1324 820-1324 はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番 ; 820-1289 820-1289 )で使用します。 JWPFタブコンタクト ; 820-1327 820-1327 はJWPFタブハウジング(代表品番 ; 820-1282 820-1282 )で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番 ; 602-8717 602-8717 を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、 ; 688-0852 688-0852 を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 ; 820-1286 820-1286 は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1295 820-1295 は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1298 820-1298 は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1292 820-1292 は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番 ; 688-0843 688-0843 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HEX ezCAN ezBUSアダプター HEX Innovate

    HEX ezCAN ezBUSアダプター

    HEX Innovate
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    62日以内出荷
    HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリーです 。シームレスな統合を実現するよう設計されたこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS 回路(白)に簡単に接続できます 。片端には JWPFコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS 回路(白)のJWPTコネクタに接続します。もう片端にはJWPFコネクターを2つ備えており、 互換性のあるアクセサリーを安全かつ確実に接続できます。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走ることができます!。最大電流: 3A
  • HEX ezCAN ezBUSアダプター HEX Innovate

    HEX ezCAN ezBUSアダプター

    HEX Innovate
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    62日以内出荷
    HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリーです。シームレスな統合を実現するこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS回路(白)に簡単に接続できます。片側には標準のHEX ezCAN MTコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS回路(白)に直接接続できます。もう片側にはJWPFコネクタ2個とMTコネクタ2個を備えており、互換性のあるアクセサリーを安全かつ確実に接続できる接続ポイントを備えています。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走行ができます!。最大電流:。JWPFコネクター 最大 3A。MTコネクター 最大 15A。アダプターの合計最大電流 15A
  • HEX ezCAN ezBUSアダプター HEX Innovate

    HEX ezCAN ezBUSアダプター

    HEX Innovate
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    62日以内出荷
    HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリー です 。シームレスな統合を実現するよう設計されたこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS 回路(白)に簡単に接続できます。片端には標準のHEX ezCAN MTコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS 回路(白)に直接接続できます。もう片端にはJWPFコネクタを1つ備えており、互換性のあるアクセサリを安全かつ確実に接続できます。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走ることができます!。最大電流: 3 アンペア
  • HEX ezCAN ezBUSアダプター HEX Innovate

    HEX ezCAN ezBUSアダプター

    HEX Innovate
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    62日以内出荷
    HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリーです 。シームレスな統合を実現するよう設計されたこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS 回路(白)に簡単に接続できます 。片端には標準のHEX ezCAN MTコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS 回路(白)に直接接続できます。もう片端にはJWPFコネクターを2つ備えており、互換性のあるアクセサリーを安全かつ確実に接続できます。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走ることができます!。最大電流: 3A
  • HEX ezSWITCHキット HEX Innovate

    HEX ezSWITCHキット

    HEX Innovate
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    62日以内出荷
    HEX ezSWITCHは、LEDインジケーターを内蔵したコンパクトなハンドルバーマウントスイッチ。HEX ezBUSの回路(白)に直接接続できる多機能スマートスイッチで、ユーザーの同じアクセサリマネージャーに接続された様々なアクセサリーを制御できます。HEX ezSWITCHは、HEX ezCAN、Denali CANsmart、またはLone Rider MotoCANアクセサリーマネージャーに対応するすべてのバイクモデルで使用できます。対応しているほとんどのバイクモデルでは、標準の純正スイッチ(または「ワンダーホイール」)を使用して補助ライトのオン/オフや明るさの調整が可能ですが、ライダーはより柔軟に操作できるようになります。スマートで設定可能な発光ボタンが追加されたことで、昼夜を問わずライトを簡単に操作できます。より手軽な設定やカスタムセットアップを求めるライダーにとって最適な選択肢となり、スタイルと機能性の両方をバイクにプラスします。HEX ezSWITCHは、これまで一部のバイクでは実現できなかった機能も実現します。KTMシリーズ、ヤマハ・テネレなど、CANバスシステムを搭載する限定的なバイクでは、ライダーが補助ライトを操作できる機能がこれまでありませんでした。ezSWITCHがあれば、これらのバイクでも補助ライトのオン/オフ、さらにはライトの明るさをリアルタイムで調整できるようになり、ライダーは新たなレベルの操作性とライディングの自信を獲得できます。ezSWITCH は、基本的なケーブル タイを使用して、ハンドルバーやサイド ミラー シャフトに簡単に取り付けることができ、複雑なツールやセットアップは必要ありません。HEX ezSWITCHには、白い2ピンJWPFコネクターからアクセスできる単一の拡張回路が含まれています。これはHEX ezCANの赤、青、黄色の出力と同様に機能しますが、2つの重要な違いがあります。最大出力2A - 回路はHEX独自のヒューズ。アルゴリズムによって保護されていますが、ヒューズは2Aに固定されています。2線接続 - メインのezCAN出力とは異なり、この出力は 3線モードでは3線式ライトをサポートしません。 この出力はezCANのあらゆる機能に設定できますが、最も一般的にはブレーキライト出力として使用されます。ハンドルバースイッチ(一体型ケーブル付き)×1。ezSWITCHコントローラー ×1。2線式JWPFスタブコネクタ ×1。MT×1。JWPFアダプターケーブル ×1。4.8mm×200mmケーブルタイ ×3。 。アクセサリーマネージャーのezBUS「白」回路に認定ezBUS対応アクセサリーを既に接続している場合は、スプリッターまたはアダプターを使用してezSWITCHも接続できます。合計電力が25Aを超えない限り、最大 15 個の認定 ezBUS対応アクセサリーをezBUS回路に接続できます。