カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 制御機器(1)

「jzsp-cms」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー 安川電機バッテリー安川電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  可動  JZSP-CMP10相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 可動 JZSP-CMP10相当ダイヤトレンド
6,000税込6,600
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-UVD721相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVD721相当ダイヤトレンド
44,200税込48,620
1本
32日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1ED形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  固定  JZSP-CSP19相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 固定 JZSP-CSP19相当ダイヤトレンド
13,650税込15,015
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-CSM03相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CSM03相当ダイヤトレンド
5,340税込5,874
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  固定  JZSP-CSP01相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CSP01相当ダイヤトレンド
5,760税込6,336
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-UVAA01相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVAA01相当ダイヤトレンド
40,570税込44,627
1本
32日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGMGV-55A,SGMGV-75A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 進電テクノロジー安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)進電テクノロジー
3,500税込3,850
1本
37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  可動  JZSP-CMP11相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 可動 JZSP-CMP11相当ダイヤトレンド
6,920税込7,612
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMVV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-V