カテゴリ
- 制御機器(14)
- 農業機械(6)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- VISHAY(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 富士電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- RS PRO(3)
- SMC(2)
- 日東工器(1)
- ビクセン(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- セムコーポレーション(1)
- 林電工(1)
- Pico Technology(1)
エコロジープロダクト
「k-02pf」の検索結果

金型カプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器¥359税込¥3951個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法B(Φmm)6
建機・農機用エアーフィルター
(35件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 22pF 500V ac VY1220K31U2JQ6TV0
VISHAY¥309税込¥3401袋(10個)翌々日出荷静電容量 = 22pF。電圧 = 500V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY1。許容差 = ±10%。温度特性 = U2J。直径 = 8mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8 (Dia.) x 5mm。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = ラジアル℃。UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。. 特長. - IEC 60384-14 第 4 版に準拠 - 高い信頼性 - 縦向き(インライン)のキンクまたはストレートリード ・単層 AC ディスク安全コンデンサ. 塗布. -X1 、 Y1 、 IEC60384-14.4 準拠 - 回線をまたいで - ラインバイパス - アンテナカップリング. 承認. IEC60384-14.4 UL60384-14 DIN EN60384-14 CSA E60384-1 : 03 、 CSA E60384-14 : 09CQC11-471112-2009RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 470pF 2kV dc F471K33Y5RP6UK5R
VISHAY¥689税込¥7581袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 470pF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 8.5mm。長さ = 8.5mm。奥行き = 5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。コンデンサファミリ = 単層℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ CP32P形
富士電機(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から62日以内出荷極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 330pF 300V ac AY2331K29Y5SS63L7
VISHAY¥19,980税込¥21,9781袋(1000個)7日以内出荷静電容量 = 330pF。電圧 = 300 V ac, 440V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = AY2。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5S。直径 = 7.5mm。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = Y5S (2C3)。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7
VISHAY¥18,980税込¥20,8781袋(1000個)7日以内出荷静電容量 = 100pF。電圧 = 300 V ac, 440V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = AY2。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5S。直径 = 7.5mm。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = Y5S (2C3)。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc K330J15C0GF5TL2
VISHAY¥42税込¥461個7日以内出荷静電容量 = 33pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF 50V dc K270J15C0GF5TL2
VISHAY¥35税込¥391個7日以内出荷静電容量 = 27pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc K220J15C0GF5TL2
VISHAY¥41税込¥451個7日以内出荷静電容量 = 22pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ CP31P形
富士電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から53日以内出荷極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
RS PRO EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 22000pF 2x7mH 4.1mA Two Stage 470kΩ
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm高さ = 38mmインダクタンス = 2x7mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 4A シャーシーマウント 4700pF 2x21.5mH 1mA Two Stage 470kΩ
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 4A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 4700pFインダクタンス = 2x21.5mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 10000pF 2x1.0 mH 1.9mA Two Stage 220kΩ
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 97mm奥行き = 56mm高さ = 44mmインダクタンス = 2x1.0 mHmm漏れ電流 = 1.9mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 220kΩRoHS指令(10物質対応)対応
差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付)
ニッタン(NITTAN)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷外部制御用P端子付カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2019~25号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
ホースメネジナット PF1/2
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格PF1/2図解NoMSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS35MT-20 本体、モータ部品 ホースメネジナット PF1/2_No.37、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.16、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.4、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5
カムロック50クミタテ(PF)
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷規格50MM(A.C)2図解NoMP5020E-2K本体,付属品部品カムロツク50クミタテ(PF)_No.39、MP5020E-6M本体,付属品部品カムロツク50クミタテ(PF)_No.39、MP5030E-M 本体,付属品部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.37、MP5030E-K 本体,付属品部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.37
ホースセツゾクカナグ PF3/4
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格PF3/4図解NoMS450DA-2K-1 付属品部品_No.17、MK313EA ハリマーク,付属品,希望付属品部品_No.12、GS205 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS310EC-2M 付属品部品_No.4、MS613DNR-Y 付属品部品_No.9、MS753DR6S-K -A フゾクヒン部品_No.17、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.23、SD55-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MS410EC-3K 付属品部品_No.4、MS313 -A 付属品,希望付属品部品_No.2、GSL305-H フゾクヒン、オプション部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.10、GS305 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS410RCL-2K 付属品部品_No.11、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.21、MS650DR4 ハリマーク、付属品部品_No.23、SD753 付属品,希望付属品部品_No.7、GS25EH ハリマーク、付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.11など
ホースセツゾクカナグ PF1/2
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格PF1/2図解NoMS154EA-3M ハリマーク,付属品部品_No.9、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.18、MK330 付属品部品_No.9、MS313EW-K ハリマーク,フゾクヒン部品_No.24、MS313CA2-K-A ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MS413EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.8、MS253EC-2K 付属品部品_No.10、MS154EA-K 付属品部品_No.3、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.8、MS3500 付属品部品_No.9、GS28EKA 付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、GS28EK 付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、MS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.25、MS154 -A 付属品部品_No.9、MS313EA-M ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.17、MK10-3 付属品,希望付属品部品_No.10、MS330CAS-2M ハリマーク、付属品部品_No.12、MS330CNA-M ハリマーク、付属品部品_No.18など
カプラプラグ1/4 2TS-PF
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷規格2TPF図解NoMKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.3、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.42、MKW10G 調圧弁部品_No.25、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.25、JHW100-H アンローダ部品_No.25、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、GSW10 フゾクヒン部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.2、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.24、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MKW110-KC 付属品部品_No.9、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.25など
ストレーナクミタテ(PF3/4)
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格G3/4アカアサバ図解NoMSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.3、GS13EBR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、GS17EBSR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.6、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.6、MBW270E-K 付属品部品_No.3、GS17EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、GS13EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GSW10 フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.9、JH170EHR 付属品部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.3
サーキットプロテクタ CP33P
富士電機¥5,598税込¥6,1581個10日以内出荷から53日以内出荷極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
超高効率ケミカルミキサー
セムコーポレーション¥139,800~税込¥153,780~1個12日以内出荷小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg! 小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。 (財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。 超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。 超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。 インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。 ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。 標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。 選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。 標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。 モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。 '97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。 オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動質量(kg)2.9取付JIS5K50A/PF2B出力(W)45撹拌容量(L)(最大)200主材質PP/チタン/PPS
被覆熱電対
林電工¥4,898~税込¥5,388~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応