カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 農業機械(6)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「k-03pf」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型カプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    金型カプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器
    459税込505
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
    種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法B(Φmm)6
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ

    RIGOL(リゴル)(12件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
  • サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP32P形

    富士電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高入力内部抵抗 発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定 簡易トランジスタチェック機能付き 小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。 小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
    直流電圧(V)120m/3/12/30/120/300/1000交流電圧(V)3/12/30/120/300/750直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3抵抗(Ω)5k/50k/500k/5M/50M付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)106高さ(mm)165質量(g)約370奥行(mm)46電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 、6F22(9Vマンガン電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×165×46周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管直流電流増幅率0~1000(概略値)許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いことコンデンサ容量(F)C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μFRoHS指令(10物質対応)対応特性26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能
  • サーキットプロテクタ CP31P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP31P形

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ

    鶴見製作所
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 金型カプラ(大流量タイプ) PF型 日東工器

    金型カプラ(大流量タイプ) PF型

    日東工器
    539税込593
    1個
    当日出荷
    流量が約2倍にアップ
    用途低圧用トラスコ品番777-9704材質(本体)真ちゅう質量(g)30流体水・温油取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型ソケットorプラグプラグ耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズR3/8
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 20 V, 500 mA, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 20 V, 500 mA, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ

    東芝
    429税込472
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 500 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.52 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 Vパッケージタイプ = UFM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 500 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 46 pF @ 10 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70) 東芝

    Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70)

    東芝
    619税込681
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 150 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 7.8 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) SSM3 シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) SSM3 シリーズ

    東芝
    299税込329
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 200 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 7.8 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応
    直流電圧(V)100m~1000交流電圧(V)100m~750抵抗(Ω)100~100M測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
  • アートフェイスY60H 自在エルボ エスロン

    アートフェイスY60H 自在エルボ

    エスロン
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    用途戸建・住宅用
  • ホースメネジナット PF1/2 BIGM(丸山製作所)

    ホースメネジナット PF1/2

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/2図解NoMSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS35MT-20 本体、モータ部品 ホースメネジナット PF1/2_No.37、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.16、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.4、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5
  • ストレーナクミタテ(PF3/4) BIGM(丸山製作所)

    ストレーナクミタテ(PF3/4)

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/4アカアサバ図解NoMSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.3、GS13EBR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、GS17EBSR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.6、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.6、MBW270E-K 付属品部品_No.3、GS17EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、GS13EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GSW10 フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.9、JH170EHR 付属品部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.3
  • ホースセツゾクカナグ PF3/4 BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグ PF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/4図解NoMS450DA-2K-1 付属品部品_No.17、MK313EA ハリマーク,付属品,希望付属品部品_No.12、GS205 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS310EC-2M 付属品部品_No.4、MS613DNR-Y 付属品部品_No.9、MS753DR6S-K -A フゾクヒン部品_No.17、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.23、SD55-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MS410EC-3K 付属品部品_No.4、MS313 -A 付属品,希望付属品部品_No.2、GSL305-H フゾクヒン、オプション部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.10、GS305 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS410RCL-2K 付属品部品_No.11、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.21、MS650DR4 ハリマーク、付属品部品_No.23、SD753 付属品,希望付属品部品_No.7、GS25EH ハリマーク、付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.11など
  • イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス

    BIGM(丸山製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/8XPT1/2図解NoMS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.11、MS410EW-3M-A ガンノズル部品_No.11、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス_No.33、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス_No.33、ウネマノズル 部品_No.17
  • ホースセツゾクカナグ PF1/2 BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグ PF1/2

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/2図解NoMS154EA-3M ハリマーク,付属品部品_No.9、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.18、MK330 付属品部品_No.9、MS313EW-K ハリマーク,フゾクヒン部品_No.24、MS313CA2-K-A ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MS413EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.8、MS253EC-2K 付属品部品_No.10、MS154EA-K 付属品部品_No.3、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.8、MS3500 付属品部品_No.9、GS28EKA 付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、GS28EK 付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、MS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.25、MS154 -A 付属品部品_No.9、MS313EA-M ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.17、MK10-3 付属品,希望付属品部品_No.10、MS330CAS-2M ハリマーク、付属品部品_No.12、MS330CNA-M ハリマーク、付属品部品_No.18など
  • カプラプラグ1/4 2TS-PF BIGM(丸山製作所)

    カプラプラグ1/4 2TS-PF

    BIGM(丸山製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    規格2TPF図解NoMKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.3、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.42、MKW10G 調圧弁部品_No.25、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.25、JHW100-H アンローダ部品_No.25、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、GSW10 フゾクヒン部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.2、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.24、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MKW110-KC 付属品部品_No.9、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.25など
  • サーキットプロテクタ CP33P 富士電機

    サーキットプロテクタ CP33P

    富士電機
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    4,898税込5,388
    1本
    15日以内出荷
    -200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
    被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応