カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「k-03ph brass」の検索結果

金型カプラ プラグ(ホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)21寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)42
金型カプラ 大流量タイプ プラグ (ホース取り付け用)
日東工器¥539税込¥5931個当日出荷流量が約2倍にアップ用途低圧用トラスコ品番777-9712材質(本体)真ちゅう質量(g)19流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8