カテゴリ

  • 農業機械(4,033)
  • 制御機器(3,274)
  • 空調・照明・電設資材(2,003)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,973)
  • 切削工具(1,433)
  • パソコン/周辺機器(1,381)
  • 配管・水廻り設備部材(1,153)
  • メカニカル部品(1,077)
  • 測定用品(969)
  • オフィス家具(925)
  • バイク部品(866)
  • 作業工具(605)
  • 自動車補修部品(577)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(526)
  • ねじ・ボルト・釘(512)
  • 物流用品(512)
  • 店舗什器・備品(469)
  • 機構部品(447)
  • 事務用品(416)
  • 建築金物(397)
  • 日用品(384)
  • 卓上消耗品(378)
  • 厨房用品(347)
  • 電気材料(345)
  • 家電(324)
  • 溶接用品(291)
  • 防犯用品(279)
  • 研磨材(262)
  • 船舶用品・漁業資材(243)
  • 科学研究・開発用品(241)
  • 作業服(225)
  • FA担当者のオススメ新商品(222)
  • 安全用品(209)
  • 電動工具(177)
  • 建材・エクステリア(176)
  • 油圧機器・油圧ホース(175)
  • 住設機器(169)
  • 安全標識(163)
  • カー用品(133)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(106)
  • 学童・教育用品(104)
  • 塗装・養生・内装用品(101)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(99)
  • 安全保護具(96)
  • 食品・飲料(93)
  • 介護用品(91)
  • 保管用品(88)
  • 縫製用品(87)
  • 梱包用品(86)
  • 清掃用品(86)
  • 手袋(78)
  • 医療(75)
  • 自動車純正部品(70)
  • 空圧工具(69)
  • 農具(67)
  • 農業・園芸資材(65)
  • はんだ関連・静電気対策用品(62)
  • フォークリフト・産機・建機用品(60)
  • テープ(58)
  • 防災用品(54)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
  • 接着剤・補修材(48)
  • 測量用品(土木/建設)(48)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(48)
  • ヘルスケア(47)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(44)
  • 塗料(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • スプレー・オイル・グリス(38)
  • 救急・衛生(36)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • 整備工具・収納(33)
  • バッテリー・電装(32)
  • バイク純正部品(31)
  • 鈑金・塗装(31)
  • 自転車部品(30)
  • トラック用品・パーツ(29)
  • マスク(25)
  • クリーンルーム用品(24)
  • タイヤ・足回り(24)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 洗剤・除去剤(20)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • 洗車・清掃(16)
  • 理美容(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 完成車(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • エンジン工具(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「k-1」の検索結果

30,534件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モールドツマミ K-1 サトーパーツ

    モールドツマミ K-1

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    頭径(Φmm)22.5底径(Φmm)35高さ(mm)24仕様プレート貼りサイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青棒K-1 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    青棒K-1

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    金属全般の鏡面仕上げ用で最も一般的で、ステンレスや鉄のつや出しに最適です。ステンレス鋼、真鍮、貴金属等の鏡面仕上げ用研磨剤です。
    用途鉄、ステンレスの仕上げ。材質酸化クロム約85パーセント、脂肪酸約15パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×50
  • ビニール引き手袋 K-1 グローブマニア(川西工業)

    ビニール引き手袋 K-1

    グローブマニア(川西工業)(3件のレビュー)
    419税込461
    1双
    当日出荷
    抗菌防臭加工。磨耗性に、耐久性バツグンです。重作業に最適。特殊立体成型により手にフィットし作業がし易く疲れ難い。
    用途鉄筋、鉄骨、建築土木作業、石材、ブロックなどの重作業。トラスコ品番335-3567厚さ(mm)3.8
  • KOタートルK-1 尾崎亀商店

    KOタートルK-1

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    医療用器具やコスメティックにかかわるドイツ大手メーカー様と尾崎亀商店の防水知識のコラボレーションにより、防水工事用の超高性能溶着器を実現!! 液漏れ厳禁の繊細な医療に使用されているため、液の漏れをシャットアウト!!
  • K-1藍染たび 7枚コハゼ ケイワーク

    K-1藍染たび 7枚コハゼ

    ケイワーク
    3,598税込3,958
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    アッパー生地にゴム底を縫い付け、伝統の藍染生地を使用した地下足袋になります。 底が抜けないので、鳶職など高所作業に最適です。 コハゼは7枚になります。
    種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)特殊プラスチックハゼ(枚)7靴タイプ足袋
  • トリポリK-1 冬 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    トリポリK-1 冬

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    バフに塗布して焼け防止、樹脂の荒磨きに使用します。研磨ベルト、研磨不織布などの潤滑剤、焼け防止などの目つぶしに使用できます。塗装面、合成樹脂などの粗磨きに使用できます。研磨目が深く入らないようにする役割や焼け防止の効果がある研磨剤です。
    用途焼け防止、樹脂の粗磨き。材質二酸化ケイ素約75パーセント、固形パラフィン約2パーセント、鉱油約2パーセント、ロジン約2パーセント、脂肪酸約19パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×50×70
  • ビスキャップ K-1 (樹脂) OHSATO(大里)

    ビスキャップ K-1 (樹脂)

    OHSATO(大里)
    239税込263
    1パック(30個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ビスをねじ込み、キャップをかぶせるだけの簡単施工です。キャップ径が小さくて目立ちにくいです。
    用途ビス頭部を隠す際に。材質樹脂外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • K-1用下フック 象印チェンブロック

    K-1用下フック

    象印チェンブロック
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K-1 コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン)

    K-1 コンビネーションオーガー

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
    用途小便器のつまり除去に長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58タイプCカッタ番号(モデル)K-1ケーブル長(mm)1200ケーブル径(Φmm)9
  • プラリペア PK-16 武藤商事

    プラリペア PK-16

    武藤商事(49件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 化粧ナット(貫通・黒(Kー1(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    化粧ナット(貫通・黒(Kー1(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    489税込538
    1パック(11個)
    当日出荷
    ねじの呼びM3(K-1)材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • 新サンエスK1 サンエスエンジニアリング

    新サンエスK1

    サンエスエンジニアリング(1件のレビュー)
    898税込988
    1袋(500g)
    翌日出荷
    金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性
    用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄使用方法1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください、2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします、3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます種類粉末適合範囲金属部品、機械類、床、作業服内容量(g)500分類アルカリ性危険物の類別非危険物
  • コンビネーションオーガー K-1アクセサリー RIDGID(日本エマソン)

    コンビネーションオーガー K-1アクセサリー

    RIDGID(日本エマソン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • K-1クロス 秀カンパニー

    K-1クロス

    秀カンパニー
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    キャスナクロス
    危険物の類別非危険物
  • サニパック K-13 室内用ポリ袋 半透明 10L 100枚 日本サニパック

    サニパック K-13 室内用ポリ袋 半透明 10L 100枚

    日本サニパック(7件のレビュー)
    449税込494
    1セット(100枚)
    当日出荷
    薄手タイプの室内用のポリ袋です。 事務所等のゴミ箱に最適です。
    トラスコ品番783-9227材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(g)382入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)400×500
  • K-1鋸鎌 改良目 キンボシ

    K-1鋸鎌 改良目

    キンボシ
    859税込945
    1本
    翌々日出荷
    稲、麦刈り・野菜収穫から除草作業まで幅広い用途に。握りやすく滑りにくいグリップ付。
    用途稲、麦刈り・野菜収穫から除草作業まで。全長(mm)370刃渡り(mm)180
  • 補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    補修用LEDバルブ T10 6000K 1本

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
    用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
  • デジタル一眼レフカメラ K-1 MarkⅡ ボディ PENTAX(ペンタックス)

    デジタル一眼レフカメラ K-1 MarkⅡ ボディ

    PENTAX(ペンタックス)
    229,800税込252,780
    1台
    欠品中
    PENTAX K-1の開発思想を継承し、より完成度を高めた「K-1 Mark II」 最高ISO 819200のゆとりが生む高画質と撮影領域の拡大、高画質と超高感度性能を実現「アクセラレーターユニット」を新たに搭載。 光を余さずとらえる、35ミリフルサイズイメージセンサーを採用。
    有効画素数約3640万撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:35.9mm×24.0mm質量(g)約925(本体のみ)、約1010(バッテリー、SDカードを含む)仕様広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス、フレキシブルチルト式付属品ストラップO-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、充電器D-BC90P、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW171、アイカップFT、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII 、バッテリーグリップ接点カバー、三角環M・キズ防止カバーM型式TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)110×136.5×85.5 (突起部を除く)記録媒体SD、SDHC、SD×Cメモリーカード(SDHC、SD×CメモリーカードはUHS-I規格に対応)総画素数約3677万使用電池充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P液晶モニターTFTカラーLCD、3.2型使用レンズKAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ表示ドット数約103.7万アスペクト比3:2レンズマウントペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)
  • モールドツマミ K-100 サトーパーツ

    モールドツマミ K-100

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)止ねじM3.5適合規格RoHS対応材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)
  • メタルツマミ K-11 サトーパーツ

    メタルツマミ K-11

    サトーパーツ
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    色(本体)シルバー材質(本体)アルミ頭径(Φmm)15底径(Φmm)20高さ(mm)20.5止ねじM4適合規格RoHS対応推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
  • KOタートルK-1プロ 尾崎亀商店

    KOタートルK-1プロ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    5日以内出荷
    タートルK-1プロは塩ビシートと塩ビシートを重ねて溶着するタートルK-1の派生として生まれました。 タートルK-1では壁面と塩ビシートの溶着時にボトルが壁面に当たってしまうという問題があり、直角に曲げた管をつけることにより、この問題を解決し入隅専用で使用できます。
  • ホームベーカリー ブラック SD-MDX4-K 1斤 Panasonic(パナソニック)

    ホームベーカリー ブラック SD-MDX4-K 1斤

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    プロの技法を取り入れた独自技術で、おまかせでおいしいパンがつくれる。 。ホームベーカリーの実力はねりと発酵で決まる。「3D匠ねり」と「Wセンシング発酵」を搭載 プロの技法を取り入れた独自技術で、一年中安定してふっくらパンが自宅でつくれます。 。「おうち乃が美」に向く「リッチ パン・ド・ミ」メニュー搭載 生食パンに最適なプログラムで、きめ細かくやわからい焼き上がり。 。手軽にヘルシーパンができる「低糖質パン」※メニュー搭載 低糖質パンミックスを使って、糖質60%オフでもふっくら、翌日までしっとりおいしいパンが焼けます。 ※食パンミックスSD-MIX100Aとの比較
    ブラック容量1斤
  • ビスキャップ K-1専用ビス (鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)

    ビスキャップ K-1専用ビス (鉄/ユニクロめっき)

    OHSATO(大里)
    369税込406
    1パック(30本)
    翌々日出荷
    ビスキャップK-1施工時の専用ビスです。
    用途ビス頭部を隠す際に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの呼び4.5
  • K-1草刈鎌 薄刃(鋼付)180m キンボシ

    K-1草刈鎌 薄刃(鋼付)180m

    キンボシ
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    握りやすく滑りにくいグリップ付。
    用途やわらかい草刈り用。寸法(mm)約180
  • モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツ

    モールドツマミ キャップ K-100

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応
  • PK-113専用受木 PLUS(プラス)[文具]

    PK-113専用受木

    PLUS(プラス)[文具]
    939税込1,033
    1セット(2本)
    欠品中
    コンパクト断裁機PK-113・PK-213専用受木(2本入)※PK-113・PK-213ともに同じ受木をご使用いただけます。受木交換の目安:1ヶ所あたり約300回(1本あたり約1,200回)。※表と裏の2面と、左右を180度回して差し替えれば合計4箇所使えます。
    材質PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×17×6繰り返し・詰め替え対応
  • 高所用Kー1パンツ 2530-234 寅壱

    高所用Kー1パンツ 2530-234

    寅壱(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長く着られて、破れにくい。 高所でも安心のフォルムとマテリアル。
    混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材)仕様雨ブタ付バックポケット、サイドポケット種別パンツタイプ制電、高強度
  • K-1用ロードチェーン 2.7m 象印チェンブロック

    K-1用ロードチェーン 2.7m

    象印チェンブロック
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LWK-10用ACアダプタ ハタヤリミテッド

    LWK-10用ACアダプタ

    ハタヤリミテッド
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    適合本体LWK-10
  • K1 FDM 3Dプリンター Creality 3D

    K1 FDM 3Dプリンター

    Creality 3D
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
  • こうさくのり K-100 ヤマト(事務用品)

    こうさくのり K-100

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 210
  • 利五郎 ミニハンマー 八角型 K-1 角利(角利産業)

    利五郎 ミニハンマー 八角型 K-1

    角利(角利産業)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。 フックに下げられるナイロン紐付。
    種類両口ハンマー頭径(Φmm)12材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途細工作業頭部長(mm)53
  • M22-K01 EATON(イートン)

    M22-K01

    EATON(イートン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研

    直取付型 組端子台 ATK-10-□P

    東洋技研(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
  • マルトモ 枕崎かつおつゆK 1L x10 マルトモ

    マルトモ 枕崎かつおつゆK 1L x10

    マルトモ
    7,298税込7,882
    1箱(1L×10本)
    4日以内出荷
    日本一の産地でつくられた枕崎産かつお節のみを使用しています。2種類の糖類を使用していますので温かくしても、冷たくしてもおいしく召し上がれます。濃縮つゆですので希釈して様々なお料理にお使いいただけます。
  • NK-19プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    NK-19プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    適合電流(A)300使用率(%)60
  • K1ABAAAAAR OTTO CONTROLS

    K1ABAAAAAR

    OTTO CONTROLS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ標準アクチュエータの種類Rockerレンズ色Position”A”:無レンズ、Position”C”:無レンズ材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-30~85ライト種類材質(ベース)熱可塑性プラスチック誘導負荷(A)7(28VDC)、2(125/250VAC、60/400Hz)スイッチ動作Position”A”:1-C、Position”B”:NONE 、Position”C”:OFF端子Q.C.ロジック供給電流(mA)10/5VDC回路SPST機械的寿命100000材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:16A(28VDC)、5A(125/250VAC、60/400Hz)」、50000「抵抗負荷:10A(28VDC)」、25000「誘導負荷:7A(28VDC)、2A(125/250VAC、60/400Hz)」絶縁耐圧(V)1000rms except across light terminalsアクチュエータ色抵抗負荷(A)16(28VDC)、5(125/250VAC、60/400Hz)、10(28VDC)
  • NK-19ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    NK-19ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    適合電流(A)300使用率(%)60
  • バイピッチチェーン K1 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K1

    椿本チエイン
    49税込54
    1リンクほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • PK-113専用替刃セット PLUS(プラス)[文具]

    PK-113専用替刃セット

    PLUS(プラス)[文具]
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    コンパクト断裁機PK-113専用替刃セット。 セット内容:カバー付き替刃 1枚、刃物受け 1本、ビニールタイ 2本、六角レンチ 1本、取扱説明書 1枚。耐久回数の目安:約1,000回(PPC用紙64g/m2を60枚裁断した場合)。※紙の硬さや異なる質の紙を裁断すると目安より早く消耗します。替刃交換の所要時間:約5分※あくまでも目安です。替刃は刃先がカバーで覆われています。交換作業時は刃先に指が触れないので安心して交換が行えます。刃は日本製を使用しています。
    材質スチール繰り返し・詰め替え対応
...